絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 千代田通商(81)
  • ニッタ(13)
  • 十川産業(12)
  • TRUSCO(10)
  • 八興(8)
  • 三洋化成(5)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • TOYOX(トヨックス)(5)
  • E-Value(2)
  • タカギ(2)
  • 日平機器(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • プラス・テク(2)
  • 中部ビニール工業(2)
  • 日之出化成(2)
  • アズワン(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
内径(Φmm)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 4(2)
  • 5(14)
  • 6(2)
  • 6.5(22)
  • 7.5(2)
  • 8(12)
  • 8.5(12)
  • 9(5)
  • 9.5(2)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 11.5(7)
  • 12(10)
  • 15(15)
  • 19(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 38(2)
外径(Φmm)
  • 4(4)
  • 6(3)
  • 8(17)
  • 10(25)
  • 12(14)
  • 12.5(11)
  • 13.5(2)
  • 15(4)
  • 15.5(2)
  • 16(4)
  • 17(2)
  • 18(7)
  • 20(7)
  • 22(8)
  • 26(2)
  • 29(1)
  • 33(2)
  • 41(2)
  • 43.5(1)
  • 48(1)
ホース長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2(10)
  • 3(3)
  • 4(7)
  • 4.2(2)
  • 5(14)
  • 6(6)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(29)
  • 15(3)
  • 20(37)
  • 30(8)
  • 100(4)
使用流体
  • 使用流体(41)
  • (60)
  • (21)
  • 空気(74)
  • 粒体・粉体(11)
  • 薬品(20)
  • 食品(9)
  • 色イエロー(14)
  • 色オレンジ(23)
  • 色クリア(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(30)
  • 色ホワイト(13)
イエロー・オレンジ・クリア・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
特性
  • 保形性(1)
  • 弾性(12)
  • 柔軟(52)
  • 耐久(4)
  • 耐候(4)
  • 耐圧(30)
  • 耐寒(31)
  • 耐摩耗(23)
  • 耐油(16)
  • 耐熱(10)
  • 耐薬品(6)
  • 透明性(12)
保形性・弾性・柔軟・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・透明性
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(30)
  • 樹脂(100)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(9)
  • 0.5(3)
  • 0.6(2)
  • 0.68(10)
  • 0.69(9)
  • 0.7(7)
  • 0.75(7)
  • 0.8(12)
  • 0.9(1)
  • 1(8)
  • 1.0(2)
  • 1.1(3)
  • 1.3(5)
  • 1.4(12)
  • 1.47(9)
  • 1.5(11)
  • 1.6(1)
0.4・0.5・0.6・0.68・0.69・0.7・0.75・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.3・1.4・1.47・1.5・1.6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

FA現場のお役立ち情報
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(3)
5(14)
6.5(22)
8(12)
8.5(12)
9(5)
10(3)
11.5(7)
12(10)
15(15)
内径(Φmm)をもっと見る
ウレタンホース エスコウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
8,520税込9,372
1巻
当日出荷から翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用オレンジ材質ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
ウレタンエアーホース(カプラー付) エスコウレタンエアーホース(カプラー付)エスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
材質ウレタン全長(m)5常用圧力(MPa)1.5
金具付手元ウレタンホース エスコ金具付手元ウレタンホースエスコ
1,340税込1,474
1本
当日出荷
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10付属品スイベルジョイントエスコ品番EA125BC材質ウレタン樹脂オレンジ長さ(m)0.3常用圧力(MPa)1.47使用流体空気
ホース用保護スプリング エスコホース用保護スプリングエスコ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から翌日出荷
スプリングの片側に平バンド付 さびにくいオールステンレス製 ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。 ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
8.5mmx 10m ウレタンホース エスコ8.5mmx 10m ウレタンホースエスコ
5,500税込6,050
1本
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BE-10材質ウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
6.5mmx 10m ウレタンホース エスコ6.5mmx 10m ウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
3,570税込3,927
1本
当日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BD-10材質ウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
プレッシャーホース(PVC耐油) エスコプレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
2,280税込2,508
1本
当日出荷から8日以内出荷
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
ホース用ガイド エスコホース用ガイドエスコ(1件のレビュー)
900税込990
1セット(2個)
当日出荷
洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します
仕様●サイズ:170×170×65(H)mm●適用ホース径:5~50mm●重量(g):360●材質:硬質ポリエチレン●入数:2個アズワン品番65-2109-51
5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-5長さ(m)5内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
10m 融雪散水ガードホース(片面穴) エスコ10m 融雪散水ガードホース(片面穴)エスコ
16,200税込17,820
1巻
翌日出荷
付属品ホース継手、ストップキャップ(内径12~15ホースに接続可能)材質軟質塩化ビニル全長(m)10
G 1/2"x1200mm 水道用ホース(金具付) エスコG 1/2"x1200mm 水道用ホース(金具付)エスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-5長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
10/16mmx10m プレッシャーホース(PVC) エスコ10/16mmx10m プレッシャーホース(PVC)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-10Bクリヤーブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付) エスコ5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタンエスコ品番EA125CE-10長さ(m)8使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)8特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
9.5/13.5mmx 15m ウレタンホース(カプラー付) エスコ9.5/13.5mmx 15m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,460税込9,306
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付エスコ品番EA125BY-15A長さ(m)15内径(Φmm)9.5外径(Φmm)13.5常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
8.0/12.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.0/12.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,260税込9,086
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BT-20C長さ(m)20内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
6.5/10.0mmx100m ウレタンホース エスコ6.5/10.0mmx100m ウレタンホースエスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ウレタン樹脂外径(Φmm)10オレンジ長さ(m)100常用圧力(MPa)1エスコ品番EA125BG-6.5A使用温度範囲(℃)-40~60
15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-7長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-6長さ(m)15使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-4長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-20長さ(m)20内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
8.5mmx 20m ウレタンホース エスコ8.5mmx 20m ウレタンホースエスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BE-20材質ウレタン樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
6.5mmx 30m ウレタンホース エスコ6.5mmx 30m ウレタンホースエスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BD-30材質ウレタン樹脂長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
エアーホース (ソフトウレタン製) エスコエアーホース (ソフトウレタン製)エスコ
10,000税込11,000
1巻
翌日出荷
ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適。耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます。ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減。ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上。うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単。環境にやさしい非塩ビホース。RoHS2対応品。
用途自動車整備などのエアツール用ホース、エアーコンプレッサーのエアホースとして材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5使用流体エアー色調ピンクパープルRoHS指令(10物質対応)対応
5.5/8.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) エスコ5.5/8.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)エスコ
10,300税込11,330
1巻
翌日出荷
材質難燃エラストマー内径(Φmm)5.5全長(m)20外径×内径(Φmm)8×5.5最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)8使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水アズワン品番65-2109-96
9.0/12.0mmx10m 真空用チューブ エスコ9.0/12.0mmx10m 真空用チューブエスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)9外径×内径(Φmm)12×9最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)12使用真空圧力(kPa)-100
2.5/ 4.0mmx20m 真空用チューブ エスコ2.5/ 4.0mmx20m 真空用チューブエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)2.5外径×内径(Φmm)4×2.5最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)4使用真空圧力(kPa)-100
5m 融雪散水ガードホース(両面穴) エスコ5m 融雪散水ガードホース(両面穴)エスコ
8,700税込9,570
1巻
翌日出荷
付属品ホース継手、ストップキャップ(内径12~15ホースに接続可能)材質軟質塩化ビニル全長(m)5
15/22mm x10m  食品用ホース(耐熱性) エスコ15/22mm x10m 食品用ホース(耐熱性)エスコ
15,700税込17,270
1本
翌日出荷
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)10使用圧力(MPa)0.8Mpa内径×外径(Φmm)15×22外径(Φmm)22使用流体水・各種食品・化学薬品
25/33mmx10m食品用ホース エスコ25/33mmx10m食品用ホースエスコ
28,700税込31,570
1個
翌日出荷
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径×外径(Φmm)25×33内径(Φmm)25使用流体水・各種食品・化学薬品材質ポリオレフィン外径(Φmm)33全長(m)10使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)仕様耐薬品性使用温度範囲‐20/80℃
G 1/2"x2000mm 水道用ホース(金具付) エスコG 1/2"x2000mm 水道用ホース(金具付)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-7長さ(m)2使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
G 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付) エスコG 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付)エスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-4長さ(m)1使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
G 1/2"x 600mm 水道用ホース(金具付) エスコG 1/2"x 600mm 水道用ホース(金具付)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-2長さ(m)0.6使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
9/15mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ9/15mmx 5m プレッシャーホース(PVC)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-9Aクリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)9使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)15使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC) エスコ15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC)エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-15Bクリヤーブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
15/22mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ15/22mmx 5m プレッシャーホース(PVC)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-15Aクリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
12/18mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ12/18mmx 5m プレッシャーホース(PVC)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-12Aクリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)18使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(ねじ付) エスコ5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CL-4長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(カプラー付) エスコ5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタンエスコ品番EA125CE-7長さ(m)6使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)6特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(カプラー付) エスコ5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタンエスコ品番EA125CE-5長さ(m)4使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)4特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付) エスコ6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CC-10オレンジ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
樹脂ホース