樹脂ホース :「アスベスト」の検索結果
関連キーワード
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-4
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-1
色白
長さ(m)0.4
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-7
色白
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-5
色白
長さ(m)1.2
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-2
色白
長さ(m)0.6
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-6
色白
長さ(m)1.6
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-3
色白
長さ(m)0.8
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。