20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(4)
6.5(4)
8(4)
11.5(7)
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-5 長さ(m)1.2 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-2 長さ(m)0.6 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入ポリウレタン アズワン品番65-9246-19
1台
34,500 税込37,950
翌日出荷

プラグ付
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 内径(Φmm)6.5 材質ウレタン樹脂 外径(Φmm)10 全長(m)1.5 使用圧力(MPa)1.5 取付ねじ径(inch)G1/4” アズワン品番64-2195-39
1本
3,150 税込3,465
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 仕様スイベル金具付 エスコ品番EA125BB-12A オレンジ 長さ(m)9.6 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 常用圧力(MPa)1 使用流体空気 使用範囲(m)9.6 取付ねじサイズR(PT)1/4”
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-6 長さ(m)1.6 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-3 長さ(m)0.8 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-7 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-4 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-4 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)4 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CM-6 長さ(m)6 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)6 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
6,080 税込6,688
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CL-6 長さ(m)6 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)6 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CL-4 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)4 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-6 長さ(m)6 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)6 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CM-4 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)4 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CM-2 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)2 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-8 長さ(m)8 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)8 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-2 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)2 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CL-2 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)2 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-1 長さ(m)0.4 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷