1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(1)
硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管に 材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線 エスコ品番EA125HC-15 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~50 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 外径(Φmm)22 特性保形性/透明性
1個
7,880 税込8,668
翌日出荷

おすすめ人気ランキング