樹脂ホース :「125a 配管」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
9(1)
10(1)
12(1)
15(1)
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
1本
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-9A クリヤーブルー 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)9 使用圧力(MPa)0~1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-12A クリヤーブルー 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 使用圧力(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)18 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-15A クリヤーブルー 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)22 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-10A クリヤーブルー 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)10 使用圧力(MPa)0~1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)16 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷