絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 三洋化成(3)
  • 十川産業(3)
  • 日之出化成(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • カクイチ(1)
  • タイゴン(1)
内径(Φmm)
  • 15(8)
  • 22(1)
外径(Φmm)
  • 22(8)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 20(2)
使用流体
  • (5)
  • (3)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(3)
  • 薬品(5)
  • 食品(2)
  • 色クリア(1)
  • 色ブルー(3)
クリア・ブルー
特性
  • 保形性(1)
  • 柔軟(4)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(3)
  • 耐油(2)
  • 透明性(4)
保形性・柔軟・耐候・耐圧・耐油・透明性
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 樹脂(3)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.8(5)
0.5・0.8
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

樹脂ホース :「M22」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
15(8)
22(1)
ホース用ガイド エスコホース用ガイドエスコ(1件のレビュー)
900税込990
1セット(2個)
当日出荷
洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します
仕様●サイズ:170×170×65(H)mm●適用ホース径:5~50mm●重量(g):360●材質:硬質ポリエチレン●入数:2個アズワン品番65-2109-51
15/22mmx20m プレッシャーホース(PVC) エスコ15/22mmx20m プレッシャーホース(PVC)エスコ
9,410税込10,351
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-15Cクリヤーブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC) エスコ15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC)エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-15Bクリヤーブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入 エスコ15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管に材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線エスコ品番EA125HC-15透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50内径(Φmm)15使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)22特性保形性/透明性
15/22mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ15/22mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
特性耐油エスコ品番EA125HB-15B材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20内径(Φmm)15外径(Φmm)22
15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
特性耐油エスコ品番EA125HB-15A材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10内径(Φmm)15外径(Φmm)22
15/22mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ15/22mmx 5m プレッシャーホース(PVC)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-15Aクリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
22mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ22mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
5,540税込6,094
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)22材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-22厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
15/22mm x10m  食品用ホース(耐熱性) エスコ15/22mm x10m 食品用ホース(耐熱性)エスコ
15,700税込17,270
1本
翌日出荷
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)10使用圧力(MPa)0.8Mpa内径×外径(Φmm)15×22外径(Φmm)22使用流体水・各種食品・化学薬品
15/22mm x 5m  食品用ホース(耐熱性) エスコ15/22mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)エスコ
7,860税込8,646
1本
翌日出荷
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)5使用圧力(MPa)0.8Mpa内径×外径(Φmm)15×22外径(Φmm)22使用流体水・各種食品・化学薬品
プレッシャーホース(PVC耐油) エスコプレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
3,740税込4,114
1本
翌日出荷から8日以内出荷
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
樹脂ホース