樹脂ホース :「b10」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.5(1)
7.5(1)
9(2)
10(1)
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色白
エスコ品番EA125DB-10
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)30
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)1.8
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-10B
色クリヤーブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)10
使用圧力(MPa)0~1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)16
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
材質極軟質ポリウレタンチューブ
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)
内径(Φmm)7.5
外径×内径(Φmm)10×7.5
最高使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)10
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥7,240
税込¥7,964
翌日出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。