15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CM-4 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)4 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷

材質極軟質ポリウレタンチューブ 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと) 内径(Φmm)2.5 外径×内径(Φmm)4×2.5 最高使用圧力(MPa)0.4 外径(Φmm)4 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CL-4 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)4 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 材質ポリウレタン エスコ品番EA125CE-5 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.69 使用流体空気 使用範囲(m)4 特性弾性 巻外径(Φmm)【コイルホース】65
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-4 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)4 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)2 全長(m)20 外径×内径(Φmm)4×2 最高使用圧力(MPa)1.6 外径(Φmm)4 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-71
1巻
2,990 税込3,289
翌日出荷

材質極軟質ポリウレタンチューブ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと) 内径(Φmm)4 外径×内径(Φmm)6×4 最高使用圧力(MPa)0.4 外径(Φmm)6 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質極軟質ポリウレタンチューブ 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと) 内径(Φmm)4 外径×内径(Φmm)6×4 最高使用圧力(MPa)0.4 外径(Φmm)6 使用真空圧力(kPa)-100
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-4 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)1.3 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)8 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)2.6 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-4 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)1.3 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)8 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)2.6 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

プラグ・ソケット付。
材質ウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.4 内径×外径(Φmm)6.5×10
1本
2,460 税込2,706
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品、飲料、化粧品用途に適しています。
1本
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 エスコ品番EA125BL-5 材質ウレタン樹脂 質量(kg)0.21 オレンジ 常用圧力(MPa)0.69 破壊圧力(MPa)2.7 使用流体空気 使用範囲(m)通常:3/最大:4
1本
4,150 税込4,565
当日出荷

内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 材質ウレタン樹脂 付属品R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグ エスコ品番EA125BA-3 オレンジ 長さ(m)4 常用圧力(MPa)1 使用流体空気 使用範囲(m)3
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入ポリウレタン アズワン品番65-9246-19
1台
34,500 税込37,950
翌日出荷

おすすめ人気ランキング