「内径(Φmm)」から絞り込む
6(4)
8(4)
10(3)
12(3)
15(3)
19(3)
25(3)
32(3)
38(3)
50(4)
内径(Φmm)をもっと見る
非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。
内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)0~70
使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
色クリアブルー
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
トラスコ品番814-6297
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
質量(kg)0.65
色ナチュラル
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~65
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
外径(Φmm)11
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。
長さ(m)10
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
材質(補強材)ポリエステル繊維
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
トラスコ品番814-6299
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
質量(kg)0.9
色ナチュラル
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~65
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
外径(Φmm)13.5
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6289
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)70
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥729
税込¥802
9日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)6
外径(Φmm)11
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6298
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)45
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥479
税込¥527
9日以内出荷
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
トラスコ品番731-0277
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
質量(kg)32
色ナチュラル
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~65
内径(Φmm)38
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)
外径(Φmm)48
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(50m)
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
トラスコ品番731-0285
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
質量(kg)50
色ナチュラル
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~65
内径(Φmm)50
最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃)
外径(Φmm)62
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(50m)
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
トラスコ品番731-0269
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
質量(kg)25.5
色ナチュラル
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~65
内径(Φmm)32
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)
外径(Φmm)41
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(50m)
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
内径(Φmm)10
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
外径(Φmm)16
色ナチュラル
長さ(m)10
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
トラスコ品番814-6288
質量(kg)1.2
使用温度範囲(℃)0~65
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
トラスコ品番814-6301
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
質量(kg)1.1
色ナチュラル
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~65
内径(Φmm)9
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
外径(Φmm)15
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)9
外径(Φmm)15
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6302
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)65
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)32
外径(Φmm)41
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6294
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)225
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)19
外径(Φmm)26
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6292
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)135
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)15
外径(Φmm)22
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6291
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)105
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)12
外径(Φmm)18
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6290
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)85
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)13.5
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6300
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)60
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥669
税込¥736
4日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)38
外径(Φmm)48
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6295
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)265
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)25
外径(Φmm)33
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6293
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.5(20℃)/0.3(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)175
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
トラスコ品番731-0421
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
質量(kg)56
色クリアブルー
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)75
最高使用圧力(MPa)0.2(20℃)/0.1(60℃)
外径(Φmm)92
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(20m)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
トラスコ品番731-0412
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
質量(kg)48
色クリアブルー
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)63
最高使用圧力(MPa)0.2(20℃)/0.1(60℃)
外径(Φmm)80
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(20m)
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
トラスコ品番838-7090
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
質量(kg)53.2
色クリアブルー
長さ(m)40
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)50
最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(60℃)
外径(Φmm)62
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(40m)
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)50
外径(Φmm)62
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6296
質量(kg)1
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)400
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。