20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(3)
8(3)
10(2)
12(2)
15(2)
19(2)
25(2)
32(2)
38(2)
50(2)
内径(Φmm)をもっと見る
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。 長さ(m)10 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)50 外径(Φmm)62 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6296 質量(kg)1 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)400 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
特価
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)38 外径(Φmm)48 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6295 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)265 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)25 外径(Φmm)33 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6293 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.5(20℃)/0.3(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)175 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)13.5 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6300 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)60 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
669 税込736
6日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)6 外径(Φmm)11 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6298 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)45 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
479 税込527
8日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)9 外径(Φmm)15 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6302 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)65 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
699 税込769
翌々日出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)32 外径(Φmm)41 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6294 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)225 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)15 外径(Φmm)22 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6291 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)105 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6292 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)135 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)12 外径(Φmm)18 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6290 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)85 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
759 税込835
6日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)10 外径(Φmm)16 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6289 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)70 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
729 税込802
翌々日出荷

特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 トラスコ品番814-6297 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 質量(kg)0.65 ナチュラル 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~65 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 外径(Φmm)11 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
4,298 税込4,728
8日以内出荷

八興KYチューブ
エコ商品
非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー ナチュラル 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
1本
669 税込736
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 トラスコ品番814-6299 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 質量(kg)0.9 ナチュラル 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~65 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 外径(Φmm)13.5 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
5,998 税込6,598
欠品中

特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 トラスコ品番731-0277 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 質量(kg)32 ナチュラル 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~65 内径(Φmm)38 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃) 外径(Φmm)48 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(50m)
199,800 税込219,780
翌々日出荷

特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 トラスコ品番814-6301 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 質量(kg)1.1 ナチュラル 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~65 内径(Φmm)9 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 外径(Φmm)15 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 トラスコ品番731-0285 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 質量(kg)50 ナチュラル 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~65 内径(Φmm)50 最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃) 外径(Φmm)62 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(50m)
329,800 税込362,780
翌々日出荷

特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 トラスコ品番731-0269 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 質量(kg)25.5 ナチュラル 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~65 内径(Φmm)32 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃) 外径(Φmm)41 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(50m)
169,800 税込186,780
翌々日出荷

内径(Φmm)10 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 外径(Φmm)16 ナチュラル 長さ(m)10 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) トラスコ品番814-6288 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)0~65 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
6,598 税込7,258
6日以内出荷