樹脂ホース :「bk50」の検索結果
関連キーワード
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用
材質エーテル系ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50
使用流体空気/水
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐圧
自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用(2層)
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70
肉厚(mm)(外層カバー)1
使用流体空気/水
負圧性能(kPa)-101.294
特性難燃性
自己消火性に優れた難燃性チューブです。外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用(柔軟)
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50
肉厚(mm)(外層カバー)1
使用流体空気/水
負圧性能(kPa)-101.294
特性柔軟性/難燃性
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。