樹脂ホース :「柔軟 耐寒」の検索結果
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(1)
4(1)
5(1)
7(1)
8(1)
9(1)
12(1)
15(2)
18(1)
特殊樹脂配合により耐寒性に優れ冬季の凍結、硬化に強さを発揮
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
用途工場設備配管から一般配管
色透明
種別コンパクトドラム
材質軟質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐寒/食衛適合/柔軟性/透明性
耐寒性、柔軟性に優れた最高級ホース。
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。
家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
用途農業、園芸、一般散水用
使用流体水
材質軟質塩化ビニル
長さ(m)50
特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
使用温度範囲(℃)-5~60
種別ドラム巻
耐寒性、柔軟性に優れ、ねじれに強い肉厚3.5mmの優れた材質。
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。
家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
用途農業、園芸、一般散水用
内径(Φmm)15
使用流体水
材質軟質塩化ビニル
外径(Φmm)22
色ブルー
長さ(m)50
特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
使用温度範囲(℃)-5~60
種別ドラム巻
1巻
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。