樹脂ホース :「柔軟 耐寒」の検索結果
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(1)
4(1)
5(1)
6(1)
7(1)
9(1)
12(1)
15(2)
18(1)
食品衛生法適合。
寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
色ブルー
仕様ドラム
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
ドラム径Φ×幅W(mm)195×105
使用流体空気/水
脆化温度(℃)-55
使用環境温度上限(℃)約60
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
良質素材でソフトな感触を実現。高級パールカラーが自慢の耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
最高使用圧力(MPa)0.2
仕様ドラム
材質PVC
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
構造単層管チューブ
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-50
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
内径(Φmm)18
使用流体水
材質PVC
外径(Φmm)23
色グリーン
長さ(m)40
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
最高使用圧力(MPa)0.2
仕様補強ドラム
トラスコ品番816-3741
使用温度範囲(℃)0~60
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
内径(Φmm)15
使用流体水
材質PVC
外径(Φmm)20
色グリーン
長さ(m)50
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
最高使用圧力(MPa)0.22
仕様補強ドラム
トラスコ品番816-3740
使用温度範囲(℃)0~60
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。