樹脂ホース :「エア配管」の検索結果

樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
関連キーワード

商品豆知識

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(6)
2.5(13)
4
5(25)
6.5(27)
8(31)
8.5(4)
9.5(5)
10(5)
11(6)
内径(Φmm)をもっと見る
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質エーテル系ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 種別ノーマルタイプ 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

透明でホース内が確認出来ます。 柔軟性に優れています。 千代田ホースフィッティングが装着可能です。 耐熱・耐寒性に優れています。 耐油性に優れています。
用途各種エア配管 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 透明 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
1巻(20m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管 長さ(m)20 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管 長さ(m)100 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

用途各種エア配管 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管。 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
1巻
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3321 質量(kg)1.52 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
7,898 税込8,688
当日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4109 質量(kg)0.38 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
3,990 税込4,389
当日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4124 質量(kg)0.38 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
4,298 税込4,728
翌日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青/ライトグリーン 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3506 質量(kg)1.14 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4108 質量(kg)1.9 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
19,999 税込21,999
当日出荷

耐スパッタ用チューブを溶着しています。 チューブの結束作業を少なく出来ます。 配管作業の軽減が出来ます。
用途各種エア配管、スパッタなど溶接環境配管 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3293 質量(kg)2 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質(外被)ポリオレフィン 内管外径(Φmm)6
1巻(20m)
15,980 税込17,578
翌日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青/ライトグリーン 材質ポリウレタン トラスコ品番541-9158 質量(kg)5.7 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
63,980 税込70,378
翌々日出荷

タッチチューブを平らに溶着しています。
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青/ライトグリーン/緑 材質ポリウレタン トラスコ品番541-9212 質量(kg)7.6 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
88,980 税込97,878
翌々日出荷

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青/ライトグリーン/緑 材質ポリウレタン トラスコ品番541-9182 質量(kg)7.6 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
97,980 税込107,778
翌々日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3320 質量(kg)7.6 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4111 質量(kg)0.38 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
4,298 税込4,728
翌日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4123 質量(kg)1.9 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
19,999 税込21,999
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4121 質量(kg)1.9 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4120 質量(kg)0.38 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4114 質量(kg)1.9 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4110 質量(kg)1.9 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
19,999 税込21,999
翌々日出荷

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性 クリアブルー 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0~60 規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く) 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻
特価
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4112 質量(kg)1.9 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用 内径(Φmm)4 外径(Φmm)7 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)3.3 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)6
1巻(100m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)