絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(2)
  • カクイチ(1)
  • 報商製作所(1)
  • EVUC(エバック)(1)
内径(Φmm)
  • 50
  • 12(7)
  • 13(5)
  • 15(39)
  • 17(3)
  • 18(16)
  • 19(8)
  • 22(3)
  • 25(14)
  • 26.5(5)
  • 32(5)
  • 33(7)
  • 38(4)
  • 40(10)
  • 52(7)
  • 53(4)
  • 65(6)
  • 103(7)
  • 154(3)
  • 207(4)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(5)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 30(4)
  • 50(2)
  • 100(2)
外径(Φmm)
  • 52.5(2)
  • 56(1)
  • 62(1)
使用流体
  • (2)
  • 色ブルー(1)
ブルー
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(3)
  • 1.3(1)
0.4・1.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
12(7)
13(5)
15(39)
17(3)
18(16)
19(8)
22(3)
25(14)
26.5(5)
32(5)
33(7)
38(4)
40(10)
50
52(7)
53(4)
65(6)
103(7)
154(3)
207(4)
内径(Φmm)をもっと見る
ホース 送排水用 PVC製 モノタロウホース 送排水用 PVC製モノタロウ(69件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。ブルー適合流体材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
ライトブルーホース 金具付 1.3MPa 報商製作所ライトブルーホース 金具付 1.3MPa報商製作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式男・女RoHS指令(10物質対応)対応
PVC送排水用ホース TRUSCOPVC送排水用ホースTRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
内径(mm)50外径(mm)52.5材質塩化ビニール樹脂(PVC)使用圧力(MPa)0.4
排水ホース EVUC(エバック)排水ホースEVUC(エバック)
28,980税込31,878
1巻
3日以内出荷
一般雑排水などに使用 内管フラットでスムーズ排水 オール樹脂製で軽量 柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズ ハサミやナイフで簡単にカット可能
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PPホース長さ(m)20使用流体排水
耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ耐圧ホース インダスCS カット品カクイチ
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から4日以内出荷
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
PVC送排水用ホース TRUSCOPVC送排水用ホースTRUSCO
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
低圧用の送排水用ホースとして適したPVCホースです。
用途各種送排水作業に内径×外径(Φmm)50×52.5長さ(m)100材質塩化ビニール樹脂(PVC)質量(kg)25内径(Φmm)50使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)52.5
給排水用ホース