絞り込み
内径(Φmm)
- 52
- 12(7)
- 13(5)
- 15(33)
- 18(13)
- 19(6)
- 25(11)
- 26(4)
- 26.5(6)
- 32(5)
- 33(9)
- 38(4)
- 40(13)
- 50(6)
- 53(7)
- 65(6)
- 66(4)
- 103(7)
- 104(3)
- 207(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 10(7)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(5)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 24(2)
- 30(5)
- 50(5)
- 100(5)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 水(5)
外径(Φmm)
- 50(1)
- 53.2(1)
- 53.4(1)
- 54.8(1)
- 55(1)
特性
- 柔軟(3)
- 耐候(1)
- 耐薬品(1)
材質
- アルミ(1)
- 塩化ビニール(PVC)(5)
アルミ・塩化ビニール(PVC)
色
グレー(1)
ブルー(5)
グレー・ブルー
最高使用圧力(MPa)
- 0.4(1)
- 0.45(2)
- 0.7(1)
0.4・0.45・0.7
ブランド
- カクイチ(3)
- クラレプラスチックス(1)
- サニーホースカンパニー(2)
- フローバル(1)
- 八興(1)
カクイチ・クラレプラスチックス・サニーホースカンパニー・フローバル・八興
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(7)
15(33)
18(13)
25(11)
33(9)
40(13)
52
53(7)
65(6)
103(7)
内径(Φmm)をもっと見る

マックスフローSD
カクイチ(26件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル色ブルー特性柔軟・屈曲
サニーホース
サニーホースカンパニー(23件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から6日以内出荷用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー適合流体水
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
フローホース(排水用)
八興(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体水使用温度範囲-20~60℃
クラレダクトホース
クラレプラスチックス¥21,980~税込¥24,178~1巻(50m)ほか7日以内出荷軽量・長尺で取扱いが容易です。 柔軟性に富み、どのような地形にもなごみやすく、また格納も簡単で場所もとりません。 長期間の使用に耐え、耐薬品性にも優れています。 安全色にしています。用途土木、建築用。農業、かんがい用。工、鉱業用。使用流体水(送水、排水)特性柔軟性、耐薬品性
ハイサニーホース(グレー) カット品
サニーホースカンパニー¥659~税込¥725~1本欠品中サニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。スプリンクラー灌漑システムでの使用だけでなく、牧場、畑、ゴルフコース、その他の空き地でのヘッドポンプ付きの排水ホースや移動スプリンクラーへの使用に適しています。 サニーホースよりも高強度・高耐久性のホースになりますので、使用状況に応じてこちらのホースをご選択ください。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。農業、地表灌漑、スプリンクラー灌漑、供給ライン材質化学繊維/軟質塩化ビニール色グレー使用温度範囲(℃)-10~+60常用圧力(MPa)0.7適合流体水
マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット
カクイチ¥4,898~税込¥5,388~1セット翌日出荷から3日以内出荷柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質カップリング:アルミダイカスト色ホース:ブルー使用温度範囲(℃)ホース:0~35カップリングメス:1個、オス:1個材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304


















![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37752605-250619-02.jpg)