給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 動画あり
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃)-10~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。 ブルー 材質PVC、ポリエステル繊維 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

内径(mm)50 外径(mm)52.5 材質塩化ビニール樹脂(PVC) 使用圧力(MPa)0.4
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
30,980 税込34,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。 材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC) 流体 使用温度範囲-20~60℃
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用 ブルー 使用流体
1巻(10m)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質PVC 厚さ(mm)1.25 使用温度範囲(℃)約-5~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)0.8 ホース長さ(m)50
1巻
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)25 ホース外径(Φmm)33 ホース長さ(m)25 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-18 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.4 脆化温度(℃)-40
1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

ケィ・ユーシステム送水ホース
折り畳み収納に便利です。 質量も軽く柔軟で扱いやすいため、切断・接続が簡単にできます。
用途農業用かん水、スプリンクラー用、土木工事排水、揚水、水中ポンプに。 使用流体 長さ(m)50 特性柔軟
1巻
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低圧用の送排水用ホースとして適したPVCホースです。
用途各種送排水作業に 内径×外径(Φmm)50×52.5 長さ(m)100 材質塩化ビニール樹脂(PVC) 質量(kg)25 内径(Φmm)50 使用圧力(MPa)0.4 外径(Φmm)52.5
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷