給排水用ホース :「二重管 塩ビ」の検索結果
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(3)
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20
全長(m)10
特性耐寒性、耐圧性
最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)
適合流体水
材質PVC
仕様糸入り二重管
エスコ品番EA124DL-81
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
脆化温度(℃)-37
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20
全長(m)30
特性耐寒性、耐圧性
最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)
適合流体水
材質PVC
仕様糸入り二重管
エスコ品番EA124DL-83
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
脆化温度(℃)-37
1個
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20
全長(m)20
特性耐寒性、耐圧性
最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)
適合流体水
材質PVC
仕様糸入り二重管
エスコ品番EA124DL-82
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
脆化温度(℃)-37
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。