33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(5)
15(12)
18(6)
19(1)
22(1)
25(3)
25.5(1)
31.8(1)
38.1(1)
50.5(1)
散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23 全長(m)10 使用流体 材質軟質ポリ塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-181A 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 最小曲半径72
1個
5,300 税込5,830
当日出荷

柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等 内径(Φmm)38.1 外径(Φmm)43.9 許容圧力(MPa)0.4 使用流体水・粉・薬品 材質PVC エスコ品番EA345GS-38 質量(kg)2.5 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 ホース長さ(m)10 使用流体 アズワン品番64-7818-12 適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
2,600 税込2,860
当日出荷

柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等 内径(Φmm)25.5 外径(Φmm)30.9 許容圧力(MPa)0.5 使用流体水・粉・薬品 材質PVC エスコ品番EA345GS-25 質量(kg)1.65 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等 内径(Φmm)50.5 外径(Φmm)57.5 許容圧力(MPa)0.4 使用流体水・粉・薬品 材質PVC エスコ品番EA345GS-50 質量(kg)4 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
7,400 税込8,140
翌々日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23 全長(m)20 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-182 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)25 外径(Φmm)31 全長(m)30 耐圧(MPa)0.18 エスコ品番EA124DK-25 材質PVC 特性耐寒
1本
19,700 税込21,670
翌日出荷

柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等 内径(Φmm)31.8 外径(Φmm)37.4 許容圧力(MPa)0.5 使用流体水・粉・薬品 材質PVC エスコ品番EA345GS-32 質量(kg)2.1 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 ホース長さ(m)60 使用流体 アズワン品番64-7818-15 適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
13,000 税込14,300
翌日出荷

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)20 仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付 エスコ品番EA124HB-20 質量(kg)7.1 パターン2種類(散水) 特性耐寒、耐圧
1台
38,400 税込42,240
翌日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 ホース長さ(m)20 使用流体 アズワン品番64-7818-13 適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
5,200 税込5,720
翌日出荷

流体が見えるクリアタイプ。 散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 全長(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-31 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)1 脆化温度(℃)-50
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 ホース長さ(m)30 使用流体 アズワン品番64-7818-14 適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
7,800 税込8,580
翌日出荷

太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)10 特性耐寒性、耐圧性 最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安) 適合流体 材質PVC 仕様糸入り二重管 エスコ品番EA124DL-81 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-37
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23 全長(m)30 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-183 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)30 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-153 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)10 使用流体 材質軟質ポリ塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-151A 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)18 外径(Φmm)24 全長(m)50 耐圧(MPa)0.2 エスコ品番EA124DK-18 材質PVC 特性耐寒
1本
24,200 税込26,620
翌日出荷

太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)20 特性耐寒性、耐圧性 最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安) 適合流体 材質PVC 仕様糸入り二重管 エスコ品番EA124DL-82 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-37
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

流体が見えるクリアタイプ。 散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)18 ホース外径(Φmm)24 全長(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-32 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.9 脆化温度(℃)-50
1個
25,500 税込28,050
翌日出荷

内径(Φmm)25 外径(Φmm)31 全長(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-23 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.8 脆化温度(℃)-38
1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)22 ホース長さ(m)30 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-16 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.6 脆化温度(℃)-40
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)30 特性耐寒性、耐圧性 最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安) 適合流体 材質PVC 仕様糸入り二重管 エスコ品番EA124DL-83 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-37
1個
9,480 税込10,428
翌日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース長さ(m)50 使用流体 アズワン品番64-7818-19 適合ホース径(Φmm)内径:15、外径:20
1巻
12,600 税込13,860
3日以内出荷

流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)25 ホース外径(Φmm)33 ホース長さ(m)25 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-18 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.4 脆化温度(℃)-40
1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)50 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-155 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)40 仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付 エスコ品番EA124HB-40 質量(kg)12.4 パターン2種類(散水) 特性耐寒、耐圧
1台
55,500 税込61,050
翌々日出荷

耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)22 外径(Φmm)31 全長(m)30 耐圧(MPa)0.2 エスコ品番EA124DK-22 材質PVC 特性耐寒
1本
17,900 税込19,690
翌日出荷

糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。
材質PVC、ポリエステル糸 寸法(mm)内径×外径:15×20 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.8 使用流体 耐寒性脆化温度-39(℃)
1本ほか
3,130 税込3,443
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)19 ホース外径(Φmm)26 ホース長さ(m)30 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-17 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.6 脆化温度(℃)-40
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 ホース長さ(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-15 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.58 脆化温度(℃)-40
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)18×23 全長(m)50 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-185 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)20 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-152 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
8,670 税込9,537
翌日出荷