4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
25.5(1)
31.8(1)
38.1(1)
50.5(1)
柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等 内径(Φmm)38.1 外径(Φmm)43.9 許容圧力(MPa)0.4 使用流体水・粉・薬品 材質PVC エスコ品番EA345GS-38 質量(kg)2.5 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等 内径(Φmm)25.5 外径(Φmm)30.9 許容圧力(MPa)0.5 使用流体水・粉・薬品 材質PVC エスコ品番EA345GS-25 質量(kg)1.65 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等 内径(Φmm)50.5 外径(Φmm)57.5 許容圧力(MPa)0.4 使用流体水・粉・薬品 材質PVC エスコ品番EA345GS-50 質量(kg)4 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
7,400 税込8,140
翌々日出荷

柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等 内径(Φmm)31.8 外径(Φmm)37.4 許容圧力(MPa)0.5 使用流体水・粉・薬品 材質PVC エスコ品番EA345GS-32 質量(kg)2.1 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
4,260 税込4,686
翌日出荷