給排水用ホース :「排水ホース」の検索結果
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
関連キーワード
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(1)
15(1)
19(1)
25(1)
25.5(1)
31.8(1)
38.1(1)
50.5(1)
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)38.1
外径(Φmm)43.9
許容圧力(MPa)0.4
使用流体水・粉・薬品
材質PVC
エスコ品番EA345GS-38
質量(kg)2.5
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)25.5
外径(Φmm)30.9
許容圧力(MPa)0.5
使用流体水・粉・薬品
材質PVC
エスコ品番EA345GS-25
質量(kg)1.65
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)50.5
外径(Φmm)57.5
許容圧力(MPa)0.4
使用流体水・粉・薬品
材質PVC
エスコ品番EA345GS-50
質量(kg)4
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥7,400
税込¥8,140
翌々日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)31.8
外径(Φmm)37.4
許容圧力(MPa)0.5
使用流体水・粉・薬品
材質PVC
エスコ品番EA345GS-32
質量(kg)2.1
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。