給排水用ホース :「排水ホース」の検索結果

給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
関連キーワード

商品豆知識

40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(8)
15
18(16)
19(8)
25(14)
33(7)
40(10)
52(7)
65(6)
103(7)
内径(Φmm)をもっと見る
手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用 グリーン透明 仕様無耐圧 使用流体
1本
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0~0.7 外径(Φmm)20 特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として ブルー 種別パワーラホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-44
1巻
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。 ホースの臭いが少ない低臭タイプです。
用途一般家庭屋外散水用 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体
1本
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。
内径×外径(Φmm)15×20 特性耐圧・防藻 ブラック 使用流体 使用温度範囲(℃)0~35 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃) 耐圧(kgf/cm2)12 ライン色オレンジ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。
内径(Φmm)15 特性耐圧 クリア 使用流体 使用温度範囲(℃)0~35 外径(Φmm)19.5 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃) 耐圧(kgf/cm2)7 ライン色ピンク
1巻
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

散水用ホースです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 材質塩化ビニル樹脂 ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔らかくてカラフルカラーなホースで、楽しく散水ができます。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 仕様無耐圧 使用流体
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として パステルブルー 種別グラアスホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造二層管チューブ 脆化温度(℃)-40 特性耐寒
1巻
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガーデニングはもちろん、ガレージでの洗車にも最適なホースです。表面凸凹 すべりが良く、圧力に強い。糸層が見える事で安心感があります。
内径(Φmm)15 特性耐圧 グリーン 使用流体 外径(Φmm)19.5 使用温度範囲(℃)0~35 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃) 耐圧(kgf/cm2)9 ライン色黄緑色
1本(10m)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 寸法(長さ)50mドラム レッド 種別ハイパワーホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50 特性耐寒
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。 内径×外径(Φmm)15×20 ブルー 最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.7(環境温度60℃時)0.5 種別ガゼットホース 材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-41
1巻
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1セット
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カクダイ汎用ホース
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など 使用流体エアー、水 材質PVC、ポリエステル 長さ(m)10 使用温度(℃)-5~60
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リサールホース
材質PVC ブラウン 内径×外径(Φmm)15×20 最高使用圧力(MPa)0.6 1巻長さ(m)2 最高使用温度(℃)40
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)20 仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付 エスコ品番EA124HB-20 質量(kg)7.1 パターン2種類(散水) 特性耐寒、耐圧
1台
38,400 税込42,240
翌日出荷

耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用 内径×外径(Φmm)15×21 特性耐圧、耐薬品 許容圧力(MPa)0~0.8 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)15 外径(Φmm)21 許容曲げ半径(mm)75
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体が見えるクリアタイプ。 散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 全長(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-31 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)1 脆化温度(℃)-50
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)10 特性耐寒性、耐圧性 最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安) 適合流体 材質PVC 仕様糸入り二重管 エスコ品番EA124DL-81 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-37
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)30 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-153 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)10 使用流体 材質軟質ポリ塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-151A 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。 内径×外径(Φmm)15×20 長さ(m)50 ブルー 使用圧力(MPa)0.7 仕様食品衛生法適合品 トラスコ品番331-3492 材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 質量(kg)9.6 内径(Φmm)15 使用温度範囲0~60℃ 外径(Φmm)20
1巻
13,980 税込15,378
6日以内出荷

太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)20 特性耐寒性、耐圧性 最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安) 適合流体 材質PVC 仕様糸入り二重管 エスコ品番EA124DL-82 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-37
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)22 ホース長さ(m)30 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-16 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.6 脆化温度(℃)-40
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

ガーデニングに最適なホースです。お庭の景観を邪魔しない、おしゃれなデザインとカラーリングのホースです。表面さらっと巻きやすく、藻の発生を防ぐ。
内径(Φmm)15 特性防藻 ブルー 使用流体 外径(Φmm)19.5 使用温度範囲(℃)0~35 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃) 耐圧(kgf/cm2)9 ライン色黄緑色
1本(10m)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)30 特性耐寒性、耐圧性 最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安) 適合流体 材質PVC 仕様糸入り二重管 エスコ品番EA124DL-83 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-37
1個
9,480 税込10,428
翌日出荷

藻が発生しにくいので灌水用に最適です。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用 ブラック 使用流体
1本ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース長さ(m)50 使用流体 アズワン品番64-7818-19 適合ホース径(Φmm)内径:15、外径:20
1巻
12,600 税込13,860
3日以内出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)50 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-155 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

折れにくい、潰れにくい補強構造
用途各種工作機械、工場機械設備の給排水用 クリア/ブルーライン入り 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃)-5~50 特性耐圧
1本(50m)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)40 仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付 エスコ品番EA124HB-40 質量(kg)12.4 パターン2種類(散水) 特性耐寒、耐圧
1台
55,500 税込61,050
翌々日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)20 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-152 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
8,670 税込9,537
翌日出荷

クリア 使用圧力(MPa)1 材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水、空気、粉体、油
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用 使用温度範囲(℃)-5~50 材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
1本
139 税込153
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (435種類の商品があります)

中部ビニール工業SHハイグリーンホース
耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル グリーン 特性食衛適合/耐寒 使用温度範囲(℃)-5~60
1巻
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐寒性、柔軟性に優れた軽量ホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用 グリーン 材質軟質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)約19 使用流体
1巻
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル ブルー 特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性 使用温度範囲(℃)-5~60
1巻
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中部ビニール工業ハイカラーホース
一般用はもちろん農用としても使える軽量ホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル ブルー 長さ(m)50 特性耐寒/食衛適合/防藻 使用温度範囲(℃)-5~60 種別ドラム巻
1巻
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。
用途散水・灌漑・給排水 グリーン 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体水(飲料水を除く)
1巻
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)