給排水用ホース :「排水ホース」の検索結果
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
関連キーワード
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(8)
15(40)
18(16)
19(8)
25
33(7)
40(10)
52(7)
65(6)
103(7)
内径(Φmm)をもっと見る
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色ブルー
適合流体水
材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)-10~60
常用圧力(MPa)0.4
破壊圧力(MPa)1.2
一般雑排水などに使用
内管フラットでスムーズ排水
オール樹脂製で軽量
柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズ
ハサミやナイフで簡単にカット可能
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP
ホース長さ(m)20
使用流体排水
柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用
色グリーン透明
仕様無耐圧
使用流体水
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)25
外径(Φmm)31
全長(m)30
耐圧(MPa)0.18
エスコ品番EA124DK-25
材質PVC
特性耐寒
1本
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
内径(Φmm)25
外径(Φmm)31
全長(m)50
使用流体水
材質PVC
仕様糸入り
エスコ品番EA124DL-23
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.8
脆化温度(℃)-38
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適です。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用
色ブラック
使用流体水
流体が見えるクリアタイプ。
耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)25
ホース外径(Φmm)33
ホース長さ(m)25
使用流体水
材質PVC
仕様糸入り
エスコ品番EA124DL-18
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.4
脆化温度(℃)-40
1個
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
耐寒性、柔軟性に優れたホース。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用
使用流体水
材質軟質塩化ビニル
色グリーン
特性食衛適合/耐寒
使用温度範囲(℃)-5~60
耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。
多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用
使用流体水
材質軟質塩化ビニル
色ブルー
特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
使用温度範囲(℃)-5~60
藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用
使用流体水
材質軟質塩化ビニル
色ブラック
長さ(m)50
特性耐寒/食衛適合/防藻
使用温度範囲(℃)-5~60
種別カセ巻
繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。
用途散水・灌漑・給排水
色グリーン
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水(飲料水を除く)
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。