給排水用ホース :「水用ホース」の検索結果
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
関連キーワード
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(2)
26(3)
33(2)
53(1)
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。
色ブルー
材質PVC、ポリエステル繊維
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
材質EVA
使用流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。
材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)
色ブルー
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量
ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。
内径×外径(Φmm)15×20
色ブルー
最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.7(環境温度60℃時)0.5
種別ガゼットホース
材質PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
脆化温度(℃)-41
ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。
内径×外径(Φmm)15×20
長さ(m)50
色ブルー
使用圧力(MPa)0.7
仕様食品衛生法適合品
トラスコ品番331-3492
材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
質量(kg)9.6
内径(Φmm)15
使用温度範囲0~60℃
外径(Φmm)20
1巻
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
地形になじみやすい構造です。
耐候性・操作性に優れています。
用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。
材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)
流体水
使用温度範囲-20~60℃
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。