給排水用ホース :「水用ホース」の検索結果

給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
関連キーワード

商品豆知識

59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(15)
25(3)
26.5(4)
33(5)
40(8)
50(5)
52(5)
65(5)
103(5)
207(3)
内径(Φmm)をもっと見る
手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。
内径×外径(Φmm)15×20 特性耐圧・防藻 ブラック 使用流体 使用温度範囲(℃)0~35 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃) 耐圧(kgf/cm2)12 ライン色オレンジ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。
内径(Φmm)15 特性耐圧 クリア 使用流体 使用温度範囲(℃)0~35 外径(Φmm)19.5 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃) 耐圧(kgf/cm2)7 ライン色ピンク
1巻
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等) 材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル ブルー
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。 ブルー 材質PVC、ポリエステル繊維 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)は、食品衛生法に適合した材質を使用した「送水用ホース」となります。生活用水の送水におすすめのホースです。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合した材質を使用して製作(ホース内張り・結合金具・結合金具内パッキン)しております。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。脱酸素梱包で清潔に配送します。
用途災害時の生活用水送水に。 仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め 材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂 ライトブルー 規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合 使用圧力(MPa)1.3 金具アルミ製町野式 使用流体 特性加熱乾燥殺菌/金具抗菌ラップ巻き/脱酸素剤封入/ガスバリア復路封入/脱気処理済み
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ 金具町野式 耐圧(MPa)1.3 取付方式加締め 規格一般品
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 動画あり
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃)-10~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0~0.7 外径(Φmm)20 特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用 グリーン透明 仕様無耐圧 使用流体
1本
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として ブルー 種別パワーラホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-44
1巻
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。 ホースの臭いが少ない低臭タイプです。
用途一般家庭屋外散水用 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体
1本
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

散水・送水・消防用ホースです。
規格一般品 材質(ホース)ポリエステル繊維 金具町野式 材質(金具)アルミ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。 材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式男・女 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
取付方式加締め 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)アルミ
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径(mm)50 外径(mm)52.5 材質塩化ビニール樹脂(PVC) 使用圧力(MPa)0.4
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サニーサニーホース
エコ商品
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。 材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC) ブルー 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。(こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください)。
取付方式加締め 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガーデニングはもちろん、ガレージでの洗車にも最適なホースです。表面凸凹 すべりが良く、圧力に強い。糸層が見える事で安心感があります。
内径(Φmm)15 特性耐圧 グリーン 使用流体 外径(Φmm)19.5 使用温度範囲(℃)0~35 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃) 耐圧(kgf/cm2)9 ライン色黄緑色
1本(10m)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。
仕様金具なし(ホースのみ) 取付方式なし 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。 内径×外径(Φmm)15×20 ブルー 最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.7(環境温度60℃時)0.5 種別ガゼットホース 材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-41
1巻
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消防・散水用ホース。合成ゴムをジャケットの内・外面に形成したホース。耐摩耗性・耐候性に優れ、過酷な条件下でも問題なくご使用頂けます。また、耐油性・耐薬品性にも優れております。驚異の1.7MPa耐圧仕様。耐圧も耐久性もIWA最高峰のハイグレードホースです。
長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.7 金具町野式
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 取付方式加締め 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.6 金具町野式 材質(金具)アルミ製
1本
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa両面樹脂引きです。ジャケットの内・外面に合成樹脂を形成する事により軽量化を図りましたです。更に抜群の耐薬品性・耐摩耗性・耐候性を得る事ができましたです。表面の合成樹脂は水を吸わないので汚れを簡単に洗い流す事ができ手入れが簡単です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 取付方式加締め 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.6 金具町野式 材質(金具)アルミ製
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ製 金具町野式 耐圧(MPa)1.6 規格一般品
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23 全長(m)20 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-182 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 ホース長さ(m)20 使用流体 アズワン品番64-7818-13 適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
5,200 税込5,720
翌日出荷

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。高品質・高性能の「アルバトロス」の外面に「特殊合成樹脂コーティング」を施しております。その為、耐摩耗性・耐候性が大幅に向上しております。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 取付方式加締め 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.6 金具町野式 材質(金具)アルミ製
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リサールホース(大口径)
材質PVC ブラウン 内径×外径(Φmm)18×24 最高使用圧力(MPa)0.6 最高使用温度(℃)40
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)20 特性耐寒性、耐圧性 最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安) 適合流体 材質PVC 仕様糸入り二重管 エスコ品番EA124DL-82 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-37
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。高品質・高性能の「アルバトロス」の外面に「特殊合成樹脂コーティング」を施しております。その為、耐摩耗性・耐候性が大幅に向上しております。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 取付方式加締め 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.6 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築及び土木工事、工場およびその他の一般サービスの排水ホースです。使用していないときは、ホースをフラットにして巻き収納することができます。
内径(Φmm)101.6 流体水・非腐食性の液体 材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層) 外径(Φmm)109 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~+80 質量(g/m)1471
1巻(5m)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太いサイズの送排水用ホース。ねじれ・折れグセが付きにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。 材質PVC ブルー 長さ(m)20(プラドラム) 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-38 適合流体
1巻
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 取付方式加締め 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.6 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa両面樹脂引きです。ジャケットの内・外面に合成樹脂を形成する事により軽量化を図りましたです。更に抜群の耐薬品性・耐摩耗性・耐候性を得る事ができましたです。表面の合成樹脂は水を吸わないので汚れを簡単に洗い流す事ができ手入れが簡単です。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 取付方式加締め 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.6 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。
用途グランドや農作物の散水用に。 その他散水用につき消防未検定品 材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式 使用流体 特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。標準品(1.3MPa)より高圧に耐えれる1.6MPaとなります。
用途グランドや農作物の散水用に。 仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め その他散水用につき消防未検定品 材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂 長さ(m)20 使用圧力(MPa)1.6 金具黄銅製町野式 使用流体 特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性/耐圧
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 仕様金具なし(ホースのみ) 取付方式なし 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.6 金具町野式
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。
材質PVC、ポリエステル糸 寸法(mm)内径×外径:15×20 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.8 使用流体 耐寒性脆化温度-39(℃)
1本ほか
3,130 税込3,443
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 取付方式加締め 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.6 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)