絞り込み
外径(Φmm)
  • 2.0(2)
  • 2.5(2)
  • 3.18(5)
  • 4(19)
  • 4.76(5)
  • 6(30)
  • 6.35(7)
  • 7(6)
  • 8(28)
  • 9(7)
  • 9.53(5)
  • 10(21)
  • 11(4)
  • 12(19)
  • 12.7(5)
  • 13(6)
  • 13.0(2)
  • 16(9)
  • 22(2)
  • 26(2)
内径(Φmm)
  • 2(5)
  • 2.18(2)
  • 2.5(18)
  • 3(13)
  • 3.48(4)
  • 4(30)
  • 4.5(4)
  • 4.57(7)
  • 5(6)
  • 6(31)
  • 6.99(5)
  • 7(3)
  • 7.5(17)
  • 8(9)
  • 9(27)
  • 9.56(5)
  • 12(6)
  • 13(5)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(9)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラック(21)
  • 色ブルー(12)
  • 色ホワイト(23)
  • 色レッド(11)
使用流体
  • ガス(8)
  • 圧縮空気(32)
  • 塗料(3)
  • 工業用水(5)
  • (212)
  • 溶剤(17)
  • 真空(10)
  • 空気(258)
  • 薬品(31)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 5(12)
  • 10(15)
  • 15(4)
  • 20(32)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 40(6)
  • 50(4)
  • 80(1)
  • 100(18)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 500(2)
特性
  • その他(3)
  • 柔軟(3)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(12)
  • 耐寒(17)
  • 耐摩耗(6)
  • 耐油(14)
  • 耐熱(18)
  • 耐薬品(19)
  • 透明性(8)
  • 難燃(8)
その他・柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・難燃
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(4)
  • 0.7(5)
  • 0.78(5)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1(8)
  • 1.1(2)
  • 1.2(4)
  • 1.3(3)
  • 1.4(4)
  • 1.6(4)
  • 1.8(4)
  • 2(6)
  • 2.1(2)
  • 2.3(3)
  • 2.4(3)
  • 2.6(3)
  • 3(3)
  • 3.3(3)
  • 5(3)
0.6・0.7・0.78・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.6・1.8・2・2.1・2.3・2.4・2.6・3・3.3・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
  • ゴム(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(35)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(11)
  • 潤工社(10)
  • ニッタ(9)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • SMC(4)
  • カクイチ(3)
  • 三洋化成(1)
  • 十川産業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • フローバル(1)
モノタロウ・エスコ・潤工社・ニッタ・PISCO(ピスコ)・SMC・カクイチ・三洋化成・十川産業・TRUSCO・中部ビニール工業・フローバル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(19)
6(30)
6.35(7)
7(6)
8(28)
9(7)
10(21)
12(19)
13(6)
16(9)
外径(Φmm)をもっと見る
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
309税込340特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
耐油燃料チューブ モノタロウ耐油燃料チューブモノタロウ(139件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1透明ピンク関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタナイロンチューブ N2シリーズニッタ(42件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷から8日以内出荷
耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
耐油燃料チューブ 三洋化成耐油燃料チューブ三洋化成(31件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から4日以内出荷
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)ピンク種別耐油燃料チューブ材質PVC使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ソフトナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ソフトナイロンチューブPISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
367税込404
1巻
当日出荷から5日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ(12件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から46日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
耐油燃料チューブ 中部ビニール工業耐油燃料チューブ中部ビニール工業(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から4日以内出荷
特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管材質軟質塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-30~70使用流体油、水、空気特性耐油
ナイロンチューブ(高耐圧) エスコナイロンチューブ(高耐圧)エスコ(1件のレビュー)
1,760税込1,936
1個
当日出荷から8日以内出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ 潤工社ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ潤工社(11件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 潤工社ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ潤工社(3件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)ニッタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から26日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ
1,698税込1,868特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ナイロンチューブ N5シリーズ ニッタナイロンチューブ N5シリーズニッタ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-40~+100水/0~+50一般作動油/-40~+100使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
ソフトナイロンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)ソフトナイロンチューブ(100m)PISCO(ピスコ)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷から5日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
長さ(m)100使用温度範囲(℃)気体:-20~100(凍結なきこと)、流体:-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐寒/耐摩耗/耐圧
N5 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN5 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+50、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコナイロンチューブ(軟質/乳白)エスコ(4件のレビュー)
510税込561
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軟質ナイロンチューブ乳白使用温度範囲(℃)-20~70使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN1 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から46日以内出荷
無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
スパッタチューブ PISCO(ピスコ)スパッタチューブPISCO(ピスコ)
3,994税込4,393
1巻
当日出荷から4日以内出荷
チューブ全長(m)20チューブ色ダークグレー最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気、熱媒体油、水(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100
N1 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN1 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ
4,999税込5,499
1個
当日出荷から6日以内出荷
無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
外径×内径(Φmm)6.35×4.57最高使用圧力(MPa)4.0(at20℃)材質ナイロンタイプN1-1-1/4使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120内径(Φmm)4.57外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)23使用流体空気・水・一般作動油質量(g/m)16負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコナイロンチューブ(軟質/黒)エスコ(3件のレビュー)
510税込561
1個
当日出荷から8日以内出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性使用流体空気/水/油材質軟質ナイロンチューブ使用温度範囲(℃)-20~70
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 黄色 潤工社ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 黄色潤工社
2,898税込3,188
1巻
4日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL SMCフッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TULSMC
5,798税込6,378
1巻(20m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟関連資料カタログ(0.72MB)
スパッタチューブ PISCO(ピスコ)スパッタチューブPISCO(ピスコ)
19,077税込20,985
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、熱媒体油、水(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
燃料ホース カクイチ燃料ホースカクイチ
6,237税込6,861
1巻
4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。クリアレッド使用温度範囲(℃)0~35
軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)潤工社
1,022税込1,124
1巻
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用集中潤滑機器用塗装機器用化学プラント用エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)使用流体空気、水、油RoHS指令(10物質対応)対応
極軟質ナイロンチューブ AS4 潤工社極軟質ナイロンチューブ AS4潤工社
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から翌々日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用集中潤滑機器用塗装機器用化学プラント用エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用可動部の配管用材質極軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃使用流体空気、水、油RoHS指令(10物質対応)対応
高耐圧ナイロンチューブ AS2 潤工社高耐圧ナイロンチューブ AS2潤工社
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用集中潤滑機器用塗装機器用化学プラント用エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用可動部の配管用トラスコ品番382-7292材質高耐圧ナイロン乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+80℃、水・油:0(-20)~+70℃全長(m)20最高使用圧力(MPa)2.6最小曲げ半径(mm)41使用流体空気、水、油外径(mm)10内径(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンチューブ 100M 黒 TRUSCOナイロンチューブ 100M 黒TRUSCO
8,398税込9,238
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。
材質ナイロン(PA6)ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-8A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
6,110税込6,721
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
仕様不燃性エスコ品番EA125F-6B材質フッ素樹脂(FEP)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-6A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
仕様不燃性エスコ品番EA125F-4B材質フッ素樹脂(FEP)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.8外径(Φmm)4使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-10A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 青色 潤工社ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 青色潤工社
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ長さ(m)20材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
耐油ビニールチューブ フローバル耐油ビニールチューブフローバル
4,398税込4,838
1巻
4日以内出荷
特殊樹脂配合により耐油性が向上弾力・柔軟性に優れ、曲げやすく折れにくい半透明なので、流体が目視で確認できるRoHS2対応
用途農業・産業機械等の燃料2次配管用ホース材質PVC軟質塩化ビニル樹脂(RoHS2対応)ピンク(半透明)構造単層管チューブ常用使用圧力(MPa)0.1以下(23℃)適合流体水、潤滑油、切削油、一般作動油、ガソリン(注)、軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム燃料ホース カクイチゴム燃料ホースカクイチ
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。材質ゴム長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~60使用流体潤滑油や混合油
NBRゴムチューブ カクイチNBRゴムチューブカクイチ
17,980税込19,778
1巻
3日以内出荷
鉱油系の油、炭化水素系の燃料に強いゴム製チューブ。
用途小型農業機械等の給油用。材質NBR使用流体鉱油系の油、炭化水素系の燃料
チューブ