絞り込み
ブランド
  • カクイチ(2)
  • 三洋化成(1)
  • 十川産業(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • フローバル(1)
外径(Φmm)
  • 6(3)
  • 7(4)
  • 8(3)
  • 9(2)
内径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 色ピンク(4)
  • 色レッド(1)
ホース長さ(m)
  • 40
  • 0.535(1)
  • 0.56(1)
  • 0.6(2)
  • 0.67(1)
  • 0.725(1)
  • 1(13)
  • 2(37)
  • 3(16)
  • 4(7)
  • 5(66)
  • 10(71)
  • 15(4)
  • 20(184)
  • 25(2)
  • 50(19)
  • 100(110)
  • 150(2)
  • 200(24)
  • 500(4)
使用流体
  • (3)
  • (6)
  • 空気(1)
水・油・空気
特性
  • 耐油(3)
耐油
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
0.3・0.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油燃料チューブ 三洋化成耐油燃料チューブ三洋化成(31件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から4日以内出荷
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)ピンク種別耐油燃料チューブ材質PVC使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
耐油燃料チューブ 中部ビニール工業耐油燃料チューブ中部ビニール工業(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から4日以内出荷
特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管材質軟質塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-30~70使用流体油、水、空気特性耐油
燃料ホース カクイチ燃料ホースカクイチ
7,372税込8,109
1巻
4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。クリアレッド使用温度範囲(℃)0~35
NBRゴムチューブ カクイチNBRゴムチューブカクイチ
22,980税込25,278
1巻
3日以内出荷
鉱油系の油、炭化水素系の燃料に強いゴム製チューブ。
用途小型農業機械等の給油用。材質NBR使用流体鉱油系の油、炭化水素系の燃料
耐油ビニールチューブ フローバル耐油ビニールチューブフローバル
4,998税込5,498
1巻
4日以内出荷
特殊樹脂配合により耐油性が向上弾力・柔軟性に優れ、曲げやすく折れにくい半透明なので、流体が目視で確認できるRoHS2対応
用途農業・産業機械等の燃料2次配管用ホース材質PVC軟質塩化ビニル樹脂(RoHS2対応)ピンク(半透明)構造単層管チューブ常用使用圧力(MPa)0.1以下(23℃)適合流体水、潤滑油、切削油、一般作動油、ガソリン(注)、軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応
耐油チューブ 十川産業耐油チューブ十川産業
35,980税込39,578
1箱(6巻)
翌々日出荷
農業機械などの燃料2次配管に最適です。
用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油
チューブ