絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 潤工社(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • SMC(2)
  • 千代田通商(2)
  • 十川産業(2)
  • カクイチ(2)
  • ニッタ(1)
  • 中部ビニール工業(1)
外径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(6)
  • 5(1)
  • 6(10)
  • 6.35(1)
  • 8(7)
  • 9.53(1)
  • 10(6)
  • 12(8)
  • 12.7(1)
  • 16(1)
  • 23(1)
内径(Φmm)
  • 2(3)
  • 2.5(6)
  • 3(2)
  • 4(9)
  • 4.57(1)
  • 5(6)
  • 6(1)
  • 6.5(5)
  • 6.99(1)
  • 7.5(1)
  • 8(6)
  • 9(3)
  • 9.56(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 18(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(2)
使用流体
  • 圧縮空気(3)
  • (9)
  • (4)
  • 真空(1)
  • 空気(13)
  • 薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 50
  • 0.535(1)
  • 0.56(1)
  • 0.6(2)
  • 0.67(1)
  • 0.725(1)
  • 1(13)
  • 2(37)
  • 3(15)
  • 4(7)
  • 5(66)
  • 10(71)
  • 15(4)
  • 20(182)
  • 25(2)
  • 40(6)
  • 100(110)
  • 150(2)
  • 200(24)
  • 500(4)
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(4)
  • 耐薬品(1)
柔軟・耐候・耐圧・耐油・耐薬品
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(12)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.6(3)
  • 0.8(8)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
0.3・0.6・0.8・0.9・1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ モノタロウポリウレタンチューブモノタロウ(65件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)空気専用ポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
1,932税込2,125
1巻
当日出荷から11日以内出荷
空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア使用真空圧力(kPa)-100
耐油燃料チューブ 中部ビニール工業耐油燃料チューブ中部ビニール工業(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から4日以内出荷
特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管材質軟質塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-30~70使用流体油、水、空気特性耐油
ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(50m)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ポリウレタンTEツインタッチチューブ 千代田通商ポリウレタンTEツインタッチチューブ千代田通商(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。 色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。 低コスト商品シリーズ
用途空圧・計装用制御機器等種別ツインタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値使用流体圧縮空気・水最高真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンチューブ TU060 SMCポリウレタンチューブ TU060SMC
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
防藻エコグリーンホース 十川産業防藻エコグリーンホース十川産業
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
用途農園芸散水用。トラスコ品番118-2006材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力(MPa)0.8外径(mm)23内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
燃料ホース カクイチ燃料ホースカクイチ
7,825税込8,608
1巻
4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。クリアレッド使用温度範囲(℃)0~35
スパッタチューブ PISCO(ピスコ)スパッタチューブPISCO(ピスコ)
25,107税込27,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、熱媒体油、水(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンフラットチューブ (TFU~) SMCポリウレタンフラットチューブ (TFU~)SMC
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
スリットストレートチューブ 千代田通商スリットストレートチューブ千代田通商
53,980税込59,378
1個
11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体圧縮空気、真空RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
NBRゴムチューブ カクイチNBRゴムチューブカクイチ
17,980税込19,778
1巻
3日以内出荷
鉱油系の油、炭化水素系の燃料に強いゴム製チューブ。
用途小型農業機械等の給油用。材質NBR使用流体鉱油系の油、炭化水素系の燃料
FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4) ニッタFW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)ニッタ
39,980税込43,978
1本
99日以内出荷
難燃性樹脂使用の自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
厚さ(mm)【外層カバー内厚】1使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+70使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294
フラットチューブUFF 潤工社フラットチューブUFF潤工社
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒
用途機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用材質耐水軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
半導電性ポリウレタンチューブUE 潤工社半導電性ポリウレタンチューブUE潤工社
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
用途帯電をきらう空気圧機器の配管用トラスコ品番383-2033材質半導電性ポリウレタン長さ(m)50全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.6最小曲げ半径(mm)10破壊圧力(MPa)(23℃時)2.4使用流体空気外径(mm)4内径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
極軟質ポリウレタンチューブ US 潤工社極軟質ポリウレタンチューブ US潤工社
4,898税込5,388
1巻
当日出荷から翌々日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用流体素子用化学プラント用空圧材質極軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF潤工社
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から翌々日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用流体素子用化学プラント用空圧材質耐水軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
コネクトチューブ(CH) 十川産業コネクトチューブ(CH)十川産業
23,980税込26,378
1巻
翌々日出荷
耐油性に優れ、工場内の空気配管に最適。
用途各種空圧機器用チューブ使用流体空気材質ポリウレタンブラック特性耐油
チューブ