絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニッタ(2)
  • SMC(1)
外径(Φmm)
  • 4.0(1)
  • 6(3)
内径(Φmm)
  • 4(4)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(2)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (3)
  • (3)
  • 空気(3)
ホース長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 20(4)
  • 100(2)
  • 500(1)
5・10・20・100・500
特性
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
耐圧・耐油・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
  • 3
  • 0.4(8)
  • 0.6(28)
  • 0.68(13)
  • 0.7(33)
  • 0.78(9)
  • 0.8(131)
  • 0.9(15)
  • 1(43)
  • 1.1(8)
  • 1.2(13)
  • 1.3(10)
  • 1.4(6)
  • 1.5(7)
  • 1.6(15)
  • 1.7(12)
  • 1.8(8)
  • 2(10)
  • 2.3(6)
  • 2.4(9)
  • 2.6(6)
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4.0(1)
6(3)
ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタナイロンチューブ N2シリーズニッタ(42件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷から8日以内出荷
耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
ナイロンチューブ モノタロウナイロンチューブモノタロウ(11件のレビュー)
259税込285特価
1巻
当日出荷
耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
用途エア配管に。使用流体圧縮空気材質ナイロン特性耐圧使用温度範囲(℃)-10~70
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
849税込934
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から46日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
チューブ