絞り込み
外径(Φmm)
- 4.0(1)
- 6(2)
内径(Φmm)
- 4(3)
色
イエロー(2)
グリーン(2)
ブラック(3)
ブルー(3)
ホワイト(3)
レッド(2)
使用流体
- 水(3)
- 油(3)
- 空気(3)
ホース長さ(m)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(3)
- 100(2)
- 500(1)
特性
- 耐摩耗(1)
- 耐油(2)
- 耐薬品(2)
耐摩耗・耐油・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
- 3
- 0.3(5)
- 0.4(7)
- 0.6(32)
- 0.68(13)
- 0.7(34)
- 0.78(9)
- 0.8(132)
- 0.9(16)
- 1(52)
- 1.1(8)
- 1.2(10)
- 1.3(10)
- 1.5(8)
- 1.6(12)
- 1.7(10)
- 1.8(8)
- 2(10)
- 2.3(6)
- 2.4(6)
- 2.6(6)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
- 樹脂(3)
樹脂
ブランド
- ニッタ(2)
- SMC(1)
ニッタ・SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
4.0(1)
6(2)

ナイロンチューブ N2シリーズ
ニッタ(42件のレビュー)¥739~税込¥813~1巻当日出荷耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294