ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃)-65~150 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に 材質PTFE 使用温度範囲(℃)~260 特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
1巻
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 半透明(自然色) 材質フッ素樹脂(PFA) 使用温度範囲(℃)-65~180 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)0.68 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-12 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)10 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に 材質PTFE 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)9 肉厚(mm)1 外径(Φmm)11 特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性 内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
1巻
6,998 税込7,698
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に 材質PTFE 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)7 肉厚(mm)1 外径(Φmm)9 特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性 内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
1巻
5,798 税込6,378
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に 材質PTFE 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)6 肉厚(mm)0.5 外径(Φmm)7 特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性 内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
1巻
2,698 税込2,968
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)1.6 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-6 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
5,420 税込5,962
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)0.78 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-10 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)8 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
9,770 税込10,747
翌日出荷

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン
用途機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用 材質耐水軟質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)1 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-8 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
7,430 税込8,173
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)2.4 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-4 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

用途MHB-83用延長ホース ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5 材質ポリウレタン、継手:しんちゅう、鋼鉄製 内径(Φmm)8 外径(Φmm)10.5
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に 材質PTFE 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)5 肉厚(mm)1 外径(Φmm)7 特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性 内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
1巻
4,698 税込5,168
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)