ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-8 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)8 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.65 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-8A 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)8 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-4 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)3 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)4 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様出荷時先端保護カバー付 材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体) 透明 使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40 使用流体空気/ガス/水/薬品 主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。 特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6A 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.65 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-10 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)10 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-6B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)6 特性耐薬/透明性/気密性
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-6 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)6 特性耐薬/透明性/気密性
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-6C 材質フッ素樹脂(PFA) 半透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1.6 外径(Φmm)6 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体) 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)1.6 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-6 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
5,420 税込5,962
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)0.68 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-12 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)10 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)0.78 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-10 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)8 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
9,770 税込10,747
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-8B 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)8 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-5B 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)5 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
5,510 税込6,061
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)5 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-4A 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)3 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)4 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-16B 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)14 最高使用圧力(MPa)0.4 外径(Φmm)16 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
33,300 税込36,630
欠品中

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-16 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)14 最高使用圧力(MPa)0.4 外径(Φmm)16 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
7,230 税込7,953
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-10A 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)10 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-6A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)6 特性耐薬/透明性/気密性
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
長さ(m)5 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-8B 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)8 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
仕様不燃性 エスコ品番EA125F-6B 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1.3 外径(Φmm)6 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
長さ(m)2 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-6A 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1.3 外径(Φmm)6 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
長さ(m)5 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-10B 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
長さ(m)2 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-10A 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製) 材質【主材質】軟質塩化ビニール ナチュラル透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品 法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性 関連資料商品情報1(3.08MB) 商品情報2(2.87MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
1本(20m)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)20 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)1 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-8C 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
37,400 税込41,140
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)1 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-8B 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)1 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-8 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
7,430 税込8,173
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)1.6 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-6B 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-6A 材質フッ素樹脂(PFA) 半透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1.6 外径(Φmm)6 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体) 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
9,040 税込9,944
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-4C 材質フッ素樹脂(PFA) 半透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)2.4 外径(Φmm)4 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体) 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)2.4 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-4B 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)2.4 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-4 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-12B 材質フッ素樹脂(PFA) 半透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.68 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体) 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
37,200 税込40,920
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-12A 材質フッ素樹脂(PFA) 半透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.68 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体) 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)20 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)0.78 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-10C 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)8 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
48,000 税込52,800
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-10B 材質フッ素樹脂(PFA) 半透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.78 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体) 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
30,500 税込33,550
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-10A 材質フッ素樹脂(PFA) 半透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.78 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体) 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷