絞り込み
ブランド
  • 千代田通商(2)
  • カクイチ(2)
  • 淀川ヒューテック(2)
  • 三洋化成(1)
  • 十川産業(1)
  • ノーブランド(1)
  • フローバル(1)
外径(Φmm)
  • 11
  • 2(7)
  • 3(10)
  • 3.18(13)
  • 3.2(8)
  • 4(157)
  • 4.76(8)
  • 5(11)
  • 6(195)
  • 6.35(20)
  • 7(12)
  • 8(167)
  • 9(16)
  • 9.53(17)
  • 10(149)
  • 12(130)
  • 12.7(18)
  • 13(9)
  • 16(30)
  • 22(7)
内径(Φmm)
  • 4.6(1)
  • 7(5)
  • 9(3)
  • 10(1)
  • 色ピンク(3)
  • 色ホワイト(2)
使用流体
  • (2)
  • (4)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 10(5)
  • 20(7)
1・2・3・4・5・10・20
特性
  • その他(2)
  • 帯電防止(2)
  • 滑り性(2)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
その他・帯電防止・滑り性・耐油・耐熱・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
0.2
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(4)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(157)
6(195)
6.35(20)
8(167)
9(16)
9.53(17)
10(149)
12(130)
12.7(18)
16(30)
外径(Φmm)をもっと見る
耐油燃料チューブ 三洋化成耐油燃料チューブ三洋化成(31件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷から4日以内出荷
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)ピンク種別耐油燃料チューブ材質PVC使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ淀川ヒューテック(16件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1巻
当日出荷から94日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
燃料ホース カット品 カクイチ燃料ホース カット品カクイチ
699税込769
1本
4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
耐油ビニールチューブ フローバル耐油ビニールチューブフローバル
6,998税込7,698
1巻
4日以内出荷
特殊樹脂配合により耐油性が向上弾力・柔軟性に優れ、曲げやすく折れにくい半透明なので、流体が目視で確認できるRoHS2対応
用途農業・産業機械等の燃料2次配管用ホース材質PVC軟質塩化ビニル樹脂(RoHS2対応)ピンク(半透明)構造単層管チューブ常用使用圧力(MPa)0.1以下(23℃)適合流体水、潤滑油、切削油、一般作動油、ガソリン(注)、軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応
耐油チューブ 十川産業耐油チューブ十川産業
42,980税込47,278
1箱(6巻)
翌々日出荷
農業機械などの燃料2次配管に最適です。
用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油
ヨドフロンPTFEチューブ 11×9 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ 11×9淀川ヒューテック
2,698税込2,968
1巻
4日以内出荷から13日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)9肉厚(mm)1外径(Φmm)11特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
燃料ホース バンド付属 ノーブランド燃料ホース バンド付属ノーブランド
979税込1,077
1セット
4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
ゴム燃料ホース カクイチゴム燃料ホースカクイチ
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。材質ゴム長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~60使用流体潤滑油や混合油
ジップラップ(工具付セット) 千代田通商ジップラップ(工具付セット)千代田通商
4,999税込5,499
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。
長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ジップラップ 千代田通商ジップラップ千代田通商
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。
長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ