絞り込み
外径(Φmm)
  • 11
  • 3(10)
  • 3.18(5)
  • 4(112)
  • 4.76(6)
  • 5(5)
  • 6(151)
  • 6.35(15)
  • 7(11)
  • 8(136)
  • 9(16)
  • 9.53(13)
  • 10(122)
  • 12(100)
  • 12.7(15)
  • 13(9)
  • 14(5)
  • 16(22)
  • 22(6)
  • 26(4)
内径(Φmm)
  • 4.6(1)
  • 7(6)
  • 9(3)
  • 10(1)
色
  • 色ピンク(3)
  • 色ホワイト(3)
使用流体
  • 水(2)
  • 油(4)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 10(5)
  • 20(7)
特性
  • その他(2)
  • 帯電防止(2)
  • 滑り性(2)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
その他・帯電防止・滑り性・耐油・耐熱・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
0.2
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(4)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • 千代田通商(2)
  • カクイチ(2)
  • 淀川ヒューテック(2)
  • 三洋化成(1)
  • 十川産業(1)
  • ノーブランド(1)
  • フローバル(1)
  • 松吉医科器械(1)
千代田通商・カクイチ・淀川ヒューテック・三洋化成・十川産業・ノーブランド・フローバル・松吉医科器械
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
FA現場のお役立ち情報
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(112)
6(151)
6.35(15)
8(136)
9(16)
9.53(13)
10(122)
12(100)
12.7(15)
16(22)
外径(Φmm)をもっと見る
  • 耐油燃料チューブ 三洋化成

    耐油燃料チューブ

    三洋化成(31件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
    用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)使用温度範囲(℃)-10~60種別耐油燃料チューブ材質PVC色ピンク使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ

    淀川ヒューテック(16件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に使用温度範囲(℃)~260材質PTFE色白特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
  • 燃料ホース カット品 カクイチ

    燃料ホース カット品

    カクイチ
    ¥849~税込¥934~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
    用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
  • 耐油ビニールチューブ フローバル

    耐油ビニールチューブ

    フローバル
    ¥6,998税込¥7,698
    1巻
    4日以内出荷
    特殊樹脂配合により耐油性が向上。弾力・柔軟性に優れ、曲げやすく折れにくい。半透明なので、流体が目視で確認できる。RoHS2対応
    用途農業・産業機械等の燃料2次配管用ホース材質PVC軟質塩化ビニル樹脂(RoHS2対応)色ピンク(半透明)構造単層管チューブ常用使用圧力(MPa)0.1以下(23℃)適合流体水、潤滑油、切削油、一般作動油、ガソリン(注)、軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクティングチューブ 松吉医科器械

    コネクティングチューブ

    松吉医科器械
    ¥869税込¥956
    1個
    5日以内出荷
    用途に応じてカットに使用できる筋入り接続チューブです。
    材質塩化ビニール色乳白
  • 燃料ホース バンド付属 ノーブランド

    燃料ホース バンド付属

    ノーブランド
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
    用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
  • ゴム燃料ホース カクイチ

    ゴム燃料ホース

    カクイチ
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    翌々日出荷
    潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
    用途小型農業機械等の給油用。材質ゴム長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~60使用流体潤滑油や混合油
  • 耐油チューブ 十川産業

    耐油チューブ

    十川産業
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(6巻)
    3日以内出荷
    農業機械などの燃料2次配管に最適です。
    用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニール色ピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体油特性耐油
  • ジップラップ(工具付セット) 千代田通商

    ジップラップ(工具付セット)

    千代田通商
    ¥4,999税込¥5,499
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。
    長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジップラップ 千代田通商

    ジップラップ

    千代田通商
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。
    長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨドフロンPTFEチューブ 11×9 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ 11×9

    淀川ヒューテック
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻
    4日以内出荷から13日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE色白使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)9肉厚(mm)1外径(Φmm)11特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
チューブ