ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(156)
6(189)
6.35(20)
8(162)
9(14)
9.53(16)
10(146)
12(129)
12.7(18)
16(27)
外径(Φmm)をもっと見る
改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)
材質【主材質】軟質塩化ビニール
色ナチュラル透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品
法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性
関連資料商品情報1(3.08MB) 商品情報2(2.87MB)
取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。