絞り込み
ブランド
  • 三洋化成(1)
  • ノーブランド(1)
  • カクイチ(1)
  • 中部ビニール工業(1)
外径(Φmm)
  • 26
  • 2(7)
  • 3(10)
  • 3.18(13)
  • 3.2(8)
  • 4(157)
  • 4.76(8)
  • 5(11)
  • 6(195)
  • 6.35(20)
  • 7(12)
  • 8(167)
  • 9(16)
  • 9.53(17)
  • 10(149)
  • 11(10)
  • 12(130)
  • 12.7(18)
  • 13(9)
  • 16(30)
  • 22(7)
内径(Φmm)
  • 20(4)
  • 色ピンク(2)
使用流体
  • (2)
  • (2)
  • 空気(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
1・2・3・5・10・15・20
特性
  • 耐油(2)
耐油
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(1)
0.1
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(157)
6(195)
6.35(20)
8(167)
9(16)
9.53(17)
10(149)
12(130)
12.7(18)
16(30)
外径(Φmm)をもっと見る
耐油燃料チューブ 三洋化成耐油燃料チューブ三洋化成(31件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から4日以内出荷
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)ピンク種別耐油燃料チューブ材質PVC使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
耐油燃料チューブ 中部ビニール工業耐油燃料チューブ中部ビニール工業(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から4日以内出荷
特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管材質軟質塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-30~70使用流体油、水、空気特性耐油
燃料ホース カット品 カクイチ燃料ホース カット品カクイチ
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
燃料ホース バンド付属 ノーブランド燃料ホース バンド付属ノーブランド
2,898税込3,188
1セット
4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
チューブ