ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
特価
619 税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと) 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部) 特性柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

1巻
5,198 税込5,718
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧 材質極軟質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.3 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ポリウレタン ブラウン(不透明) 長さ(m)100 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)3.18 使用流体空気、水
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
材質ポリウレタン 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)3.18 使用流体空気、水
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)