16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-8 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)8 最小曲げ半径(mm)25 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
3,850 税込4,235
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-8 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)8 最小曲げ半径(mm)25 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
3,850 税込4,235
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-6 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)3.7 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)6 最小曲げ半径(mm)17 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-6 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)3.7 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)6 最小曲げ半径(mm)17 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

材質軟質ナイロンチューブ 乳白 使用温度範囲(℃)-20~70 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
1個
525 税込578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性 使用流体空気/水/油 材質軟質ナイロンチューブ 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
525 税込578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エスコ品番EA125DD-6 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)3.7 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)6 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

エスコ品番EA125DD-8 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)8 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DC-6 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)3.7 外径(Φmm)6 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

エスコ品番EA125DD-12 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

エスコ品番EA125DD-10 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)10 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

エスコ品番EA125DC-4 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)1.3 外径(Φmm)4 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

エスコ品番EA125DC-12 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DC-8 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DC-10 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

最高使用圧力(MPa)1.3 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DD-4 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷