「外径(Φmm)」から絞り込む
4(11)
5(3)
6(13)
6.35(1)
8(9)
9(3)
10(10)
12(6)
15.88(1)
16(3)
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.65
外径(Φmm)6
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)5
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)5
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-8B
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-8A
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-6A
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)1.3
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)5
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-10B
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-8
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)8
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-10A
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-6B
材質フッ素樹脂(FEP)
色半透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)1.3
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-4B
材質フッ素樹脂(FEP)
色半透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)2.5
最高使用圧力(MPa)1.8
外径(Φmm)4
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)10
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-10C
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-8A
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)8
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6A
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.65
外径(Φmm)6
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-10
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-4
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)3
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)4
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-16A
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)14
最高使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)16
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-4A
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)3
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)4
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-16B
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)14
最高使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)16
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-10A
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5A
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)5
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-8B
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)8
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-16
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)14
最高使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)16
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-6B
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.65
外径(Φmm)6
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-12B
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.68
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥37,200
税込¥40,920
欠品中
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)0.78
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-10
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)8
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥9,770
税込¥10,747
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)1.6
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-6
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-5B
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)5
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-4B
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)3
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)4
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-10B
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)1
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-8B
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)1
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-8
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)1.6
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-6B
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-6A
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)1.6
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥9,040
税込¥9,944
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-4C
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)2.4
外径(Φmm)4
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)2.4
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-4B
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)2.4
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-4
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-12A
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.68
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-6C
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)1.6
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-10B
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.78
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
1
2
次へ
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。