57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(24)
5(6)
6(30)
8(1)
12(1)
材質PTMGポリウレタン 質量(g)52 内径(Φmm)2 全長(m)1.2(使用延長時) 外径×内径(Φmm)4×2 最高使用圧力(MPa)1.7 外径(Φmm)4 使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと) 使用流体空気・水 アズワン品番65-2109-90
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質PTMGポリウレタン 質量(g)56/本 内径(Φmm)2 全長(m)0.6(使用延長時) 外径×内径(Φmm)4×2 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)4 使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと) 使用流体空気・水 アズワン品番65-2109-93
1本
2,690 税込2,959
翌日出荷

材質PTMGポリウレタン 質量(g)70 内径(Φmm)4 全長(m)1(使用延長時) 外径×内径(Φmm)6×4 最高使用圧力(MPa)1.7 外径(Φmm)6 使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと) 使用流体空気・水 アズワン品番65-2109-91
1本
1,860 税込2,046
翌日出荷

材質PTMGポリウレタン 質量(g)77/本 内径(Φmm)4 全長(m)0.6(使用延長時) 外径×内径(Φmm)6×4 最高使用圧力(MPa)1.2 外径(Φmm)6 使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと) 使用流体空気・水 アズワン品番65-2109-94
1本
3,310 税込3,641
翌日出荷

特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労 乳白 使用流体空気/水/油 材質高耐圧ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
1,820 税込2,002
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質軟質ナイロンチューブ 乳白 使用温度範囲(℃)-20~70 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
1個
525 税込578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
1本
940 税込1,034
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性 使用流体空気/水/油 材質軟質ナイロンチューブ 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
525 税込578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-4A 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)3 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)4 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DS-4A 材質ウレタン 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
490 税込539
翌日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)4 全長(m)5 外径×内径(Φmm)6×4 外径(Φmm)6 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)1.6 アズワン品番64-7818-73
1本
6,970 税込7,667
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-4 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)3 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)4 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DP-4A 材質ウレタン 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
490 税込539
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
仕様不燃性 エスコ品番EA125F-4B 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)1.8 外径(Φmm)4 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-6C 材質フッ素樹脂(PFA) 半透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1.6 外径(Φmm)6 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体) 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)4 全長(m)10 外径×内径(Φmm)6×4 外径(Φmm)6 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)1.6 アズワン品番64-7818-74
1本
10,800 税込11,880
当日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)4 全長(m)5 外径×内径(Φmm)5×4 外径(Φmm)5 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)0.8 アズワン品番64-7818-70
1本
3,680 税込4,048
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5A 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)5 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-6B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)6 特性耐薬/透明性/気密性
1個
3,150 税込3,465
欠品中

積層チューブ用
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-5B 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)5 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
5,510 税込6,061
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-4A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)4 特性耐薬/透明性/気密性
1個
790 税込869
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DR-4A 材質ウレタン 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)6 使用流体空気/水 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
490 税込539
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
長さ(m)2 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-6A 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1.3 外径(Φmm)6 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)4 全長(m)10 外径×内径(Φmm)5×4 外径(Φmm)5 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)0.8 アズワン品番64-7818-71
1本
5,270 税込5,797
翌日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)4 全長(m)2 外径×内径(Φmm)6×4 外径(Φmm)6 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)1.6 アズワン品番64-7818-72
1本
2,790 税込3,069
翌日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)4 全長(m)2 外径×内径(Φmm)5×4 外径(Φmm)5 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)0.8 アズワン品番64-7818-69
1本
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)3 全長(m)2 外径×内径(Φmm)4×3 外径(Φmm)4 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)1.1 アズワン品番64-7818-66
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)2 全長(m)2 外径×内径(Φmm)4×2 外径(Φmm)4 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)3.3 アズワン品番64-7818-63
1本
2,870 税込3,157
翌日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)3 全長(m)10 外径×内径(Φmm)4×3 外径(Φmm)4 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)1.1 アズワン品番64-7818-68
1本
4,380 税込4,818
翌日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)2 全長(m)10 外径×内径(Φmm)4×2 外径(Φmm)4 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)3.3 アズワン品番64-7818-65
1本
10,400 税込11,440
翌日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)3 全長(m)5 外径×内径(Φmm)4×3 外径(Φmm)4 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)1.1 アズワン品番64-7818-67
1本
3,330 税込3,663
翌日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)2 全長(m)5 外径×内径(Φmm)4×2 外径(Φmm)4 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)3.3 アズワン品番64-7818-64
1本
7,160 税込7,876
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)5 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-4B 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)3 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)4 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
4,630 税込5,093
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-6A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)6 特性耐薬/透明性/気密性
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-4B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)4 特性耐薬/透明性/気密性
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-4 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)4 特性耐薬/透明性/気密性
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-6 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)6 特性耐薬/透明性/気密性
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DS-4C 材質ウレタン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)6 使用流体空気/水 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷