チューブ :「6.35mm」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱、耐寒性に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ、経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます。難燃性です。
材質PFA
色半透明
使用温度範囲(℃)-65~260
内径(Φmm)4.35
全長(m)10
最高使用圧力(MPa)1.6
外径(Φmm)6.35
使用温度(℃)最高260
最小曲げ半径(mm)20
使用流体空気、水
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、耐候、難燃
1本(1本)
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。