チューブ :「配管 表示」の検索結果
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。
用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
材質特殊難燃樹脂
使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)
使用流体空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。