チューブ :「コネクター」の検索結果
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
8(1)
10(1)
12(1)
14(1)
大流量:従来のLEチューブと比べ、約1.5倍流量UP。
ダウンサイジングが可能。
水配管の冷却効果改善が期待できます。
耐圧アップ:従来のLEチューブと比べ、約1.3倍の耐圧性能。
経年使用のチューブ変形(膨張)が軽減されます。
軽量化:従来のLEチューブと比べ、11~17%の軽量です。
インナーチューブの色変更(ライトグリーン):従来のLEチューブとの識別が可能。
スパッタによるカバーダメージ確認がし易くメンテナンス時期の判断材料になります。
用途圧縮空気、工業用水、真空等に
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:、工業用水:0.3(ウォーターハンマー考慮)、真空:-100kPa
適合タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI H、タッチコネクター ファイブH、タッチコネクターH
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。