2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大流量:従来のLEチューブと比べ、約1.5倍流量UP。 ダウンサイジングが可能。 水配管の冷却効果改善が期待できます。 耐圧アップ:従来のLEチューブと比べ、約1.3倍の耐圧性能。 経年使用のチューブ変形(膨張)が軽減されます。 軽量化:従来のLEチューブと比べ、11~17%の軽量です。 インナーチューブの色変更(ライトグリーン):従来のLEチューブとの識別が可能。 スパッタによるカバーダメージ確認がし易くメンテナンス時期の判断材料になります。
用途圧縮空気、工業用水、真空等に 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:、工業用水:0.3(ウォーターハンマー考慮)、真空:-100kPa 適合タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI H、タッチコネクター ファイブH、タッチコネクターH 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
1本
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

千代田通商エルフレックスLE-Sタイプ
エコ商品
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用 材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂 全長(m)20 使用流体圧縮空気・工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,924 税込4,316
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)