絞り込み
外径(Φmm)
  • 2.0(2)
  • 4.57(1)
  • 6.35(5)
内径(Φmm)
  • 2(2)
  • 3.21(1)
  • 4.57(5)
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(5)
使用流体
  • (8)
  • (6)
  • 空気(8)
  • 薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 100
  • 20(8)
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(2)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(4)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(4)
柔軟・耐圧・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1.8(1)
  • 2.3(1)
  • 4(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
0.6・0.7・0.8・1.8・2.3・4・4.8・5
材質
  • 樹脂(7)
樹脂
ブランド
  • ニッタ(8)
ニッタ
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

チューブ :「40A」の検索結果

ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
2.0(2)
4.57(1)
6.35(5)
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ(12件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から46日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)ニッタ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から26日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
N5 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN5 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+50、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
N1 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN1 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ
24,985税込27,484
1個
当日出荷から6日以内出荷
無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
外径×内径(Φmm)6.35×4.57最高使用圧力(MPa)4.0(at20℃)材質ナイロンタイプN1-1-1/4使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120内径(Φmm)4.57外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)23使用流体空気・水・一般作動油質量(g/m)16負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
チューブ