カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース
          • チューブ
絞り込み
特性
柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性・難燃
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.6・0.68・0.7・0.8・1・2
材質
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・RS PRO・エスコ・カクイチ・タイゴン・ニッタ・ノーブランド・フローバル・千代田通商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

チューブ :「m12」の検索結果

ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
FA現場のお役立ち情報
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • 10.0/12.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    10.0/12.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    ¥28,300税込¥31,130
    1本
    当日出荷
    仕様使用圧力(25℃時)材質PTFE色半透明全長(m)10外径×内径(Φmm)12×10常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260
  • 10/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    10/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥39,000税込¥42,900
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-12B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 8.0/ 12mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ

    8.0/ 12mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

    エスコ
    ¥7,970税込¥8,767
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DC-12材質ウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)12使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • 10.0/12.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    10.0/12.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    ¥19,900税込¥21,890
    1本
    当日出荷
    仕様使用圧力(25℃時)材質PTFE色半透明全長(m)5外径×内径(Φmm)12×10常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260
  • ポリウレタンチューブ モノタロウ
    ブラック
    ブルー
    クリア

    ポリウレタンチューブ

    モノタロウ(75件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
    用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
  • 10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥19,500税込¥21,450
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-12A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-12材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)
    ブラック
    ホワイト
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    レッド

    ナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    当日出荷から21日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • 耐油燃料チューブ モノタロウ

    耐油燃料チューブ

    モノタロウ(149件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
    用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒

    千代田通商(17件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻
    当日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40色黒材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色透明材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ
    ブラック
    ホワイト
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    レッド

    N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥8,518~税込¥9,370~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色青材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン色黄材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ
    種別ノーマルタイプ色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
  • N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ
    ホワイト
    ブラック
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    レッド

    N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
    使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • ポリウレタンTEツインタッチチューブ 千代田通商

    ポリウレタンTEツインタッチチューブ

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻
    当日出荷
    2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。 色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。 低コスト商品シリーズ
    用途空圧・計装用制御機器等種別ツインタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値使用流体圧縮空気・水最高真空圧力(kPa)-100
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    色白材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100
  • エルフレックス二重管チューブ 千代田通商

    エルフレックス二重管チューブ

    千代田通商
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1巻
    当日出荷
    スポット溶接のエア配管および水配管に最適です。
    仕様スパッタ防止用ポリウレタン色黒使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60
  • TE-EP帯電防止タッチチューブ 千代田通商

    TE-EP帯電防止タッチチューブ

    千代田通商
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻
    当日出荷
    圧縮空気の摩擦帯電を防止します。静電気の帯電を防止し埃などの付着を防止します。TEチューブ採用により、柔軟性があります。
    仕様心数:1材質ポリウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガエルフレックスチューブ 千代田通商
    グリーン
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    メガエルフレックスチューブ

    千代田通商
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    大流量:従来のLEチューブと比べ、約1.5倍流量UP。 ダウンサイジングが可能。 水配管の冷却効果改善が期待できます。 耐圧アップ:従来のLEチューブと比べ、約1.3倍の耐圧性能。 経年使用のチューブ変形(膨張)が軽減されます。 軽量化:従来のLEチューブと比べ、11~17%の軽量です。 インナーチューブの色変更(ライトグリーン):従来のLEチューブとの識別が可能。 スパッタによるカバーダメージ確認がし易くメンテナンス時期の判断材料になります。
    用途圧縮空気、工業用水、真空等に適合タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI H、タッチコネクター ファイブH、タッチコネクターH使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:、工業用水:0.3(ウォーターハンマー考慮)、真空:-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
  • 超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ

    超柔軟フッ素チューブ(ETFE)

    エスコ
    ¥3,760~税込¥4,136~
    1本
    翌日出荷
    耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
    用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
  • タッチチューブTP 千代田通商
    グリーン
    クリア
    ブルー

    タッチチューブTP

    千代田通商
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 燃料ホース カット品 カクイチ

    燃料ホース カット品

    カクイチ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
    用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
  • スポット溶接用柔軟難燃チューブ ニッタ
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    ピンク
    イエロー

    スポット溶接用柔軟難燃チューブ

    ニッタ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本(20m)ほか
    翌々日出荷から42日以内出荷
    難燃性、柔軟性に優れる 耐摩擦性・滑り性に優れる、内径アップで流量増 配管時の皮むき不要
    使用温度範囲(℃)(空気) -40~80、(水) 0 ~ 60 ※結露なきこと使用流体空気、水継手プッシュワンシリーズ、クイックシールシリーズ、ケミフィットCSEシリーズ
  • 燃料ホース バンド付属 ノーブランド

    燃料ホース バンド付属

    ノーブランド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
    用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
  • カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ) 千代田通商

    カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ)

    千代田通商
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    TPチューブに難燃性ゴムを被覆したスパッタ防止専用チューブです。軽量で、柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。機械的強度、耐熱・耐寒・耐磨耗性に優れています。カバーチューブは外皮剥離には専用カバーピーラーC-16を推奨致します。
    種別対スパッタタイプ材質ポリウレタン色黒使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3特性耐熱、耐寒
  • 耐油ビニールチューブ フローバル

    耐油ビニールチューブ

    フローバル
    ¥4,798税込¥5,278
    1巻
    4日以内出荷
    特殊樹脂配合により耐油性が向上。弾力・柔軟性に優れ、曲げやすく折れにくい。半透明なので、流体が目視で確認できる。RoHS2対応
    用途農業・産業機械等の燃料2次配管用ホース材質PVC軟質塩化ビニル樹脂(RoHS2対応)色ピンク(半透明)構造単層管チューブ常用使用圧力(MPa)0.1以下(23℃)適合流体水、潤滑油、切削油、一般作動油、ガソリン(注)、軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーン・帯電防止チューブ ニッタ

    クリーン・帯電防止チューブ

    ニッタ
    ¥22,980税込¥25,278
    1本(20m)
    欠品中
    色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気 -50~80、冷媒 -50~50使用流体空気(ドライエア)、冷媒(ふっ素系)継手ケミフィット(CSE)シリーズ
  • FUK 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4) ニッタ
    イエロー
    ブルー

    FUK 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)

    ニッタ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    外層に難燃性樹脂、内層にエーテル系のポリウレタン樹脂を採用した2層構造です。柔軟性。耐摩耗性。滑り性に優れています。外層の皮むき不要で、配管時に手間がかかりません。内径UP品をラインナップしており、流量増加に貢献します。
    使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+60使用流体空気・水
  • FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4) ニッタ
    ホワイト
    グリーン
    ピンク

    FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)

    ニッタ
    ¥43,958税込¥48,354
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    難燃性樹脂使用の自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
    厚さ(mm)【外層カバー内厚】1使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+70使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294
  • RS PRO メタルチューブ 2m RS PRO

    RS PRO メタルチューブ 2m

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    亜鉛めっき、黄色不動態化仕上げ. 表面仕上げのめっき厚は8 → 12ミクロンで、高い耐腐食性を実現し、EOシリーズの油圧チューブ継手と外観は同じ
    仕様外径 = 16mm内径 = 12mm材料 = 亜鉛めっき鋼厚さ = 2mm長さ = 2m仕上げ = 亜鉛めっき重さ = 0.7kg/m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最高使用圧力 = 345バール
  • RS PRO メタルチューブ 2m RS PRO

    RS PRO メタルチューブ 2m

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    亜鉛めっき、黄色不動態化仕上げ. 表面仕上げのめっき厚は8 → 12ミクロンで、高い耐腐食性を実現し、EOシリーズの油圧チューブ継手と外観は同じ
    仕様外径 = 15mm内径 = 12mm材料 = 亜鉛めっき鋼厚さ = 1.5mm長さ = 2m仕上げ = 亜鉛めっき重さ = 0.6kg/m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最高使用圧力 = 370バール
  • RS PRO メタルチューブ 2m RS PRO

    RS PRO メタルチューブ 2m

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    黒色リン酸塩仕上げ. チューブベンダー又は手作業によるコールドベンド用、曲げ半径は3 x チューブ外径を推奨
    仕様外径 = 16mm内径 = 12mm材料 = リン酸塩処理鋼厚さ = 2mm長さ = 2m仕上げ = 黒リン重さ = 0.7kg/m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最高使用圧力 = 305バール
  • RS PRO メタルチューブ 2m RS PRO

    RS PRO メタルチューブ 2m

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    黒色リン酸塩仕上げ. チューブベンダー又は手作業によるコールドベンド用、曲げ半径は3 x チューブ外径を推奨
    仕様外径 = 15mm内径 = 12mm材料 = リン酸塩処理鋼厚さ = 1.5mm長さ = 2m仕上げ = 黒リン重さ = 0.5kg/m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最高使用圧力 = 249バール
  • RS PRO メタルチューブ 2m RS PRO

    RS PRO メタルチューブ 2m

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    RS PRO V14
    仕様外径 = 12mm内径 = 9mm材料 = 亜鉛めっき鋼厚さ = 1.5mm長さ = 2m仕上げ = 亜鉛めっき重さ = 0.4kg/m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最高使用圧力 = 345バール
  • RS PRO メタルチューブ 2m RS PRO

    RS PRO メタルチューブ 2m

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    黒色リン酸塩仕上げ. チューブベンダー又は手作業によるコールドベンド用、曲げ半径は3 x チューブ外径を推奨
    仕様外径 = 12mm内径 = 8mm材料 = リン酸塩処理鋼厚さ = 2mm長さ = 2m仕上げ = 黒リン重さ = 0.5kg/m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最高使用圧力 = 393バール
  • 樹脂チューブ VersilicR Silicone 50m タイゴン

    樹脂チューブ VersilicR Silicone 50m

    タイゴン
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品。Versilic R チューブ。シリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合
    仕様●内径:3mm●外径:5mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:50m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:419-0012アズワン品番65-7920-36
チューブ