絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • CKD(10)
  • 千代田通商(9)
  • コガネイ(8)
  • SMC(6)
  • ParkerTAIYO(1)
適合チューブ外径(Φmm)
  • 1/8(1)
  • 1.8(2)
  • 3(10)
  • 3.2(12)
  • 4(33)
  • 6(2)
接続口径
  • M3
  • 1/8(141)
  • 1/4(128)
  • 3/8(112)
  • 1/2(93)
  • 0.5(2)
  • 3/4(4)
  • 0.8(5)
  • 1(7)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 10(1)
  • M0.5(1)
  • M5(122)
  • No.10(15)
  • その他(1)
制御方式
  • メータアウト(21)
  • メータイン(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スピードコントローラーとは、シリンダ弁がシリンダ内のピストンが空気圧により左右に動くことで、弁が開閉しますが、その弁の開閉速度を変える機器。弁の開方向と閉方向に対応した空気配管にこの機器が取り付けられ、それぞれの動作用の空気量を増減することで弁速度が変わります。この機器で空気量を調整する箇所が設定ノブです。機器の種類により設定ノブを固定できるものとできないものがあるので、機器を選定するときに注意が必要。また、スピードコントローラーには、シリンダに入る空気量を調整するタイプと、シリンダから出る空気量を調整するタイプがあり、シリンダ弁の動作方法に合わせて選定する必要があります。

FA現場のお役立ち情報
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
1/8(1)
1.8(2)
3(10)
3.2(12)
4(33)
6(2)
スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウトPISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
ワンタッチスピコン CKDワンタッチスピコンCKD(5件のレビュー)
980税込1,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターインPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラフリータイプメーターアウトPISCO(ピスコ)
899税込989
1個
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
小形スピードコントローラ SC3W CKD小形スピードコントローラ SC3WCKD
930税込1,023
1個
当日出荷から6日以内出荷
L形回転タイプ、シリーズが豊富
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)SMC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウトPISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気制御方向メータアウト形状エルボ制御方式メータアウト
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS100~)SMC(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から9日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラSMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
コンパクト・軽量で優れた流量特性。高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができます。 チューブ取付方向が360°自由自在。ニードル弁抜け止め機構付。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形 コガネイクイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形コガネイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9取付方式シリンダ直付け逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
SC3Uシリーズ スピードコントローラ ユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDSC3Uシリーズ スピードコントローラ ユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状ユニバーサル
スピードコントローラフリータイプメーターイン PISCO(ピスコ)スピードコントローラフリータイプメーターインPISCO(ピスコ)
949税込1,044
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ)ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気材質開放リング、樹脂本体/POM開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズコガネイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
ボディサイズM3、M5基準仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)形式エルボ型制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)8.4使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン寸法M1(mm)12.7
薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ SMC薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプSMC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.61MB)
薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ SMC薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプSMC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.67MB)
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターインPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気制御方向メータイン形状エルボ制御方式メータイン
スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラ低流量 エルボPISCO(ピスコ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラPP エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラPP エルボPISCO(ピスコ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から47日以内出荷
SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付 CKDSC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,150税込1,265
1個
4日以内出荷から69日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から66日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプコガネイ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
ミニスピードコントローラβ 千代田通商ミニスピードコントローラβ千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
SCDシリーズ スピードコントローラ 超小型インアウト CKDSCDシリーズ スピードコントローラ 超小型インアウトCKD
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金制御方向メータイン・メータアウトねじの種類M接続方式M
ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト千代田通商
1,798税込1,978
1個
当日出荷
チューブ取り出し口が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。流量特性が優れています。特に低流量域での微調整が容易に出来ます。
使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)使用圧力0.05~0.7MPa
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から66日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適です。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量低速タイプ
スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適です。
用途空圧シリンダの速度調整用に。接続口径M3質量(g)4.9タイプエルボタイプ適合チューブ外径(Φmm)3.2最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数14以上周囲温度(℃)0~60自由流れ流量(L/min[ANR])20制御流れ流量(L/min[ANR])5.9自由流れ有効断面積(mm2)0.3制御流れ有効断面積(mm2)0.08RoHS指令(10物質対応)対応流量低速タイプ適合シリンダチューブ内径(Φmm)4~8
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から66日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR制御方式メーターアウト使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から62日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
スピードコントローラTSCOシリーズ コガネイスピードコントローラTSCOシリーズコガネイ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。M3ポートのシリンダの微妙な速度調節ができます。
管接続口径M3×0.5使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズコガネイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クリーン機器スピードコントローラTSCOシリーズ コガネイクリーン機器スピードコントローラTSCOシリーズコガネイ
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁
管接続口径M3×0.5使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類(めねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気
クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ コガネイクリーン機器クイック継手付スピードコントローラコガネイ
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁
形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体圧縮空気
クイック継手付スピードコントローラ コガネイクイック継手付スピードコントローラコガネイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)0~60取付方式シリンダ直付け推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
ミニスピードコントローラα メーターイン 千代田通商ミニスピードコントローラα メーターイン千代田通商
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
タイプメーターイン制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5千代田通商
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
制御方式メーターイン

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

スピードコントローラー