スピードコントローラー :「駆動制御機器」の検索結果
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
6(3)
8(3)
10(1)
12(1)
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
制御方式メーターアウト
最高使用圧力(MPa)1
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
駆動機器の速度制御弁です
用途エア流量調整に。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
制御方式メーターイン
最高使用圧力(MPa)0.9
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。