スピードコントローラー :「配管 接続 部品」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 流量調整弁、プッシュイン mm チューブインレットポート プッシュイン mm チューブアウトレットポートこの RS Pro 精密設計流量レギュレータは、空圧システムの流量を管理できるように設計されています。このシステムで一般的に使用されているさまざまな種類のパイプやチューブに対応します。レギュレータの安全性と耐久性により、信頼性が高く、長持ちする自動セットアップを確立できます。 ステンレススチールとテクノポリマー素材の組み合わせにより、繰り返し使用しても耐えられる軽量 Durable コンポーネントです。非常に用途が広く、 bar 10 bar の出口圧力に対応できます。直径 mm のプッシュイン接続により、簡単でしっかりとした組み立てが可能です。エッジ周囲の合成シールで圧力損失を制限するため、システムの効率が向上します。 すべての RS Pro 部品と同様に、フローレギュレータは、安全性と品質のための厳しい基準を満たすために徹底的にテストされています。配管システムの圧力、及び食品や飲料の製造などの産業機器の制御に使用されています。特長と利点フローコントローラ インラインニードルバルブを含む テクノポリマー素材製ボディ、ニッケルめっき黄銅製ジョイント 幅 52 mm 6 mm のプッシュイン接続 チューブ入口 出口ポート アウトレットプレッシャの範囲は bar 10 bar 動作温度範囲: -20 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 6mmチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります