8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラステンレスシリーズ AS-FGシリーズ AS3201FG SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)





・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上。 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)。・最高使用温度:150℃。・NSF H1グリース使用。・使用流体:空気、水、N2。・食品製造業界向機器 HF2B- Series
用途食品製造業界向機器 材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部) 温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、N2、水 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0 周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途HF2B-ASG- □TV Series用L型ブラケット 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途HF2B-ASG- □TV Series用マニホールド用長ねじボルトセット 付属品六角ナット・平座金(各4個) 適合ボルト個数:2 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898 税込3,188
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります